Page 234 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 234
Hřídelová těsnění
3
Kód objednávky
C0393060
C0399846
C0392848
C0399181
C0398714
C0399432
C0394947
C0393063
C0393062
C0393064
C0394948
C0402742
C0399424
C0392869
C0393065
C0394949
C0393066
C0393067
C0395457
C0404245
C0396095
C0399704
C0404305
C0393068
C0392787
C0399700
C0399697
C0393069
C0399030
C0395020
C0393070
C0395198
C0410486
C0404246
C0400413
C0409861
C0399847
C2334707
C0393071
C0402743
C0399263
C0399433
C0395776
C0400166
C0397833
C0404181
C0393074
C0399425
C0393075
C0393245
C0393076
C0399434
C0393078
C0393079
C0403920
C0399698
C0409645
C0404282
C0393248
C0393281
C0399722
C0392822
C0393080
C0395458
C0394951
C0403896
C0409644
C0396463
d1 (mm)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
d2 (mm)
20
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
26
26
26
26
26
28
30
30
17
17
22
22
22
22
26
26
26
18
18
19
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
26
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
32
32
32
32
b (mm)
6
6
6
7
7
7
7
8
8
7
7
5
7
7
7
7
7
10
10
4
4
7
7
7
7
7
7
7
4,5
5,5
5
5
6
7
4
5
6
6
6,5
7
7
7
8
6
6
6
6,5
7
7
7
5
7
8
8
5
7
7
7
7
5
7
7
10
10
5
7
7
7
Označení typu těsnění hřídele
BAD
BAB1SL05
BAB1SL05
BAUM1X7
BAFUD1X7
B2PT
B1U2
BASL
BA
BA
B1
BAUM1SLX27
BAUM1X7
BASL
BA
B1U2
BAU2
BA
B2U2
BA
B1
BAUM1X7
BABSL
BA
B1U2
BAUM1X7
BAUM1SLX7
BA
B1FSL
B1OF
BAD
B1
BAUM1X7
BA
BAF
BAUM1X27
BAB1SL05
BAB1SL
BAFA
BAUM2SLX7
BAUM1X7
B2PT
B2
BAUM1X7
BABSL05
BABSL0.5
BA
BAUM1X7
BA
B1
BAU2X2
B2PT
BAU2
BAU2
BAU1SLX2
BAUM1SLX7
BAU2X2
BAU2SL
B1
B1OF
BAUM1X7
BA
BA
B2
B1
BAUM1X7
BAU2X2
BABSL05
Kódové označení materiálu
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
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
PTFE F56101
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
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
208,92
341,28
262,42
478,26
208,92
1855,76
251,71
229,69
208,92
208,92
251,71
242,28
495,88
237,87
216,47
204,80
157,85
216,47
367,02
224,65
***
297,35
262,42
208,92
251,71
495,88
518,53
***
224,80
212,86
208,92
251,71
363,06
208,92
208,92
376,69
344,00
262,42
208,92
499,65
478,26
1855,76
312,13
478,26
524,83
262,42
208,92
478,26
208,92
251,71
208,92
1855,76
208,92
216,47
237,87
518,53
216,47
237,87
250,24
221,63
495,88
216,47
216,62
323,45
296,40
291,42
245,42
308,98
222
www.brammer.biz
Těsnění