Page 233 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 233
Hřídelová těsnění
min= b+0,3
BA
BAU
B1FUDSL
B2FUDSL
B1OF
BAFUD
BAUSL
B1U
B2U
BASL
BABSL
B1USL
B2USL
BAFUDSL BAUM
B1 B1FUD
B2 B2FUD
B2PT BAOF
BAUMSL
B1SL
B2SL
BADUO
Cena každého Kč
***
224,65
97,11
224,65
271,85
208,92
224,65
515,39
224,65
117,32
208,92
478,26
229,69
131,92
150,61
255,85
208,92
271,85
247,31
224,65
271,85
224,65
208,92
524,83
262,42
209,41
208,92
251,71
208,92
478,26 3 181,05
158,77
224,65
251,71
161,64
208,92
208,92
216,47
200,33
271,85
224,65
129,12
184,74
224,65
478,26
229,69
208,92
251,71
b
Ø
Ø
H8 22
dd
Ø
Ø
dd
1
Simerink BA
1 h11
d2 (mm)
10
12
16
15
16
19
16
16
16
16
19
22
22
22
16
16
22
14
16
16
16
18
20
22
22
22
22
22
22
24
24
17
18
19
20
22
24
26
25,4
15
16
16
18
18
19
19
19
19
Těsnění
Kód objednávky
C0393034
C0393036
C0392748
C0399386
C0394940
C0396104
C0404354
C0399421
C0393038
C0402894
C0393040
C0399265
C0404281
C0393041
C0393043
C0393243
C0393045
C0399881
C0399584
C0393192
C0400120
C0393046
C0393047
C0404362
C0402628
C0399422
C0393049
C0394941
C0393051
C0399423
C0393052
C0394944
C0393053
C0394945
C0396626
C0393054
C0393055
C0393056
C0393058
C0751067
C0404223
C0403030
C0404224
C0402895
C0399264
C0393059
C0402897
C0400121
d1 (mm)
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
b (mm)
6
6
7
6
7
5
5
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
5
8
6
6
7
7
7
8
7
7
4,5
6
5
6
7
7
7
8
3
4
4
4
6
7
7
7
7
Označení typu těsnění hřídele
BAOF
BA
BA
BAFUD1
B1U2
BA
BA
BAUM1X7
BA
B1FUD1
BAU2
BAUM1X7
BAUD1SL
BAFUD1X7
BA
B1
BA
B1FOF
BASL
BA
B1FUD1
BA
BA
BABSL05
BAB1SL0,5
BAUM1X7
BAU1X2
B1U2
BAD
BAUM1X7
BA
B1
BA
B1U1
BABSL05X2
BA
BAU2
BA
BAU2
B1OF
BA
B1F
BA
BAFUD1
BAUM1X7
BASL
BAFUD1
B1FUD1
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
221
84115