Page 187 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 187
Vodicí lišty
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B, KWVE-BL, KUVE-BN, KUVE-B-NL
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-L Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-N Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-NL
Kočáry KWVE-B
Dlouhá přeprava KWVE-B-L
Low přeprava KWVE-B-N
Nízké dlouhodobé přeprava KWVE-B-NL Standardní vedení TKVD
Spodní vodicí kolejnice TKVD-U Možnost antikorozního provedení
Kód Cena
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE bra, KWVE-BS, KUVE-B-SN
Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-BH Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-S Sestavy řadových lineárních kuličkových ložisek a vedení KUVE-B-SN Vysoké úzké saně KWVE-B-H
Úzké saně KWVE-B-S
Úzké nízké saně KWVE-B-SN Standardní vedení TKVD
Spodní vodicí kolejnice TKVD-U Možnost antikorozního provedení
Kód Cena
Lineární pohyb
objednávky Číslo Dílu
H
24 mm
30 mm 30 mm
27 mm 27 mm
36 mm 36 mm
31 mm 31 mm
42 mm 42 mm
38 mm 38 mm
48 mm 48 mm
44 mm 44 mm
60 mm 60 mm
52 mm 52 mm
70 mm 70 mm
B
47 mm 15 mm 15 mm 63 mm 63 mm 20 mm 20 mm 63 mm 63 mm
20 mm 20 mm 70 mm 70 mm 23 mm 23 mm 70 mm 70 mm
23 mm 23 mm 90 mm 90 mm 28 mm 28 mm 90 mm 90 mm
28 mm 28 mm 100 mm 100 mm 34 mm 34 mm 100 mm 100 mm
34 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm 45 mm 120 mm 120 mm
45 mm 45 mm 140 mm 140 mm 53 mm 53 mm
L
61,2 mm
71,4 mm 88,9 mm
71,4 mm 88,9 mm
83,3 mm 109,1 mm
83,3 mm 109,1 mm
99 mm 127 mm
99 mm 127 mm
112 mm 145 mm
112 mm 145 mm
140,6 mm 172,7 mm
140,6 mm 172,7 mm
173,6 mm 211,6 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
34,2 mm 34,2 mm
41,5 mm 41,5 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
2940 mm 2940 mm
2520 mm 2520 mm
C
7200 N 4900 N 4900 N 13100 N 16200 N 8900 N 8900 N 13100 N 16200 N
8900 N 8900 N 17900 N 23400 N 12500 N 12500 N 17900 N 23400 N
12500 N 12500 N 27500 N 34500 N 18700 N 18700 N 27500 N 34500 N
18700 N 18700 N 38000 N 47500 N 24600 N 24600 N 38000 N 47500 N
24600 N 24600 N 69000 N 82000 N 46500 N 46500 N 69000 N 82000 N
46500 N 46500 N 104000 N 127000 N 104000 N 104000 N
C0
14500 N 8300 N 8300 N 27000 N 36500 N 15400 N 15400 N 27000 N 36500 N
15400 N 15400 N 37000 N 54000 N 22200 N 22200 N 37000 N 54000 N
22200 N 22200 N 55000 N 74000 N 31500 N 31500 N 55000 N 74000 N
31500 N 31500 N 72000 N 100000 N 39000 N 39000 N 72000 N 100000 N
39000 N 39000 N 141000 N 181000 N 80000 N 80000 N 141000 N 181000 N
80000 N 80000 N 213000 N 285000 N 213000 N 213000 N
každého Kč ***
8101,88 *** *** 5069,33 13,35 *** 3169,88 4340,16
13,35 *** 2821,12 3344,34 8204,22 *** 3138,95 4036,80
8204,22 *** 3416,82 4633,55 13,00 *** 3813,94 5784,37
13,00 *** 3676,87 5551,46 12,59 *** 4849,14 6105,71
12,59 *** 4994,17 6444,02 10044,10 *** 5741,75 8129,10
10044,10 *** 12770,44 15483,33 13392,14 ***
objednávky Číslo Dílu
H
28 mm 24 mm
30 mm 30 mm 27 mm
40 mm 36 mm 31 mm
45 mm 42 mm 38 mm
55 mm 48 mm 44 mm
70 mm 60 mm 52 mm
70 mm
B
34 mm
34 mm
15 mm
15 mm 44 mm
44 mm 44 mm
20 mm 20 mm 48 mm
48 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 70 mm 70 mm 70 mm 34 mm 86 mm 86 mm 86 mm 45 mm 100 mm 53 mm
L
61,2 mm 61,2 mm
71,4 mm 71,4 mm 71,4 mm
83,3 mm 83,3 mm 83,3 mm
99 mm 99 mm 99 mm
112 mm 112 mm 112 mm
140,6 mm 140,6 mm 140,6 mm
173,6 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm
27 mm
34,2 mm
41,5 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm
2960 mm
2940 mm
2520 mm
C C0
7200 N 14500 N
7200 N 14500 N
4900 N 8300 N
4900 N 8300 N
13100 27000 N N
13100 27000 N N
13100 27000 N N
8900 N 15400 N
8900 N 15400 N
17900 37000 N N
17900 37000 N N
17900 37000 N N
12500 22200 N N
12500 22200 N N
27500 55000 N N
27500 55000 N N
27500 55000 N N
18700 31500 N N
38000 72000 N N
38000 72000 N N
38000 72000 N N
24600 39000 N N
69000 141000 N N 69000 141000 N N 69000 141000 N N 46500 80000 N N
každého Kč 1946,67
2234,73 8101,88 ***
*** 3128,26 2776,90 13,35
*** 3426,81
2446,35 3063,05 8204,22
*** 3892,43 3511,11
4261,29 2 13,00
3743,73 2720,86 4532,28
12,59
5601,21
4745,86
5465,56
10044,10
C1435202 C2286032 C6151592 C3684816 C1435232 C2281052 C6151598 C2290273 C2290683
C2281052 C6151598 C1435258 C2285047 C3532439 C6151604 C2290545 C2285050
C3532439 C6151604 C1435314 C2285045 C2281053 C6151611 C2289636 C2290684
C2281053 C6151611 C1435344 C1435348 C2278522 C6151618 C2290685 C2290686
C2278522 C6151618 C1435365 C1435367 C2283066 C6151626 C2287108 C2290688
C2283066 C6151626 C2290687 C1435374 C6151627 C6151630
KWVE 15 B G3 V1 TKVD 15 B G3 RAIL TKVD15-B-U
KWVE 20 B G3 V1 KWVE 20 B L G3 V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U
KWVE 20 B N G3 V1
KWVE 20 B NL
G3 V1
TKVD 20 G3 TKVD20-U
KWVE 25 B G3 V1 KWVE 25 B L G3 V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD25-U
KWVE 25 B N G3 V1
KWVE 25 B NL G3 V1
TKVD 25 G3 RAIL TKVD25-U
KWVE 30 B G3 V1 KWVE30-B-L-V1-G3 TKVD 30 G3 TKVD30-U
KWVE 30 B N G3 V1
KWVE 30 B NL
G3 V1
TKVD 30 G3 TKVD30-U
KWVE 35 B G3 V1 KWVE 35 B L G3 V1 TKVD 35 G3 TKVD35-U
KWVE 35 B N G3 V1
KWVE 35 B NL
G3 V1
TKVD 35 G3 TKVD35-U
KWVE 45 B G3 V1 KWVE 45 B L G3 V1 TKVD 45 G3 TKVD45-U
KWVE 45 B N G3 V1
KWVE 45 B NL
G3 V1
TKVD 45 G3 TKVD45-U
KWVE 55 B G3 V1 KWVE 55 B L G3 V1 TKVD55-B TKVD55-B-U
C1435203
C1435206
C2286032
C6151592 C1435231
C1435233 C2290689
C2281052 C6151598 C4026678
C1435260 C2285051 C3532439 C6151604 C1435315 C1435316 C1435309 C2281053 C1435345 C1435349 C2290690 C2278522 C1435366 C6023601 C2290546 C2283066 C2290691 C6151627
KWVE15BH G3 V1 KWVE15BS G3 V1 TKVD15BG3 RAIL TKVD15-B-U
KWVE 20BH G3V1
KWVE 20BS G3 V1
KWVE 20B SNG3V1 TKVD 20 G3
TKVD20-U
KWVE 25BH G3V1
KWVE 25BS G3 V1
KWVE 25B SNG3V1 TKVD 25 G3 RAIL TKVD25-U
KWVE30BH G3V1 KWVE30BS G3V1
KWVE 30 B SNG3V1 TKVD 30 G3
KWVE 35BH G3V1
KWVE 35BS G3 V1
KWVE 35B SNG3V1 TKVD 35 G3
KWVE 45BH G3 V1
KWVE 45BS G3 V1
KWVE 45B SNG3V1 TKVD 45 G3
KWVE55BS G3 V1 TKVD55-B
104000 213000 11776,13 N N
104000 213000 13392,14 N N
www.brammer.biz
175
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
409062
410212