Page 185 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 185
Kuličková vodicí pouzdra | Vodicí lišty
Kuličkové drážkové vedení pro vysoká momentová zatížení, typ LBST (válcový typ pro vysoká zatížení)
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost a přesné polohování
• Vysokorychlostní pohyb, vysoké otáčky • Kompaktní design
• Typ s kuličkovou klecí
• Lze použít jako lineární pouzdro pro vysoká zatížení • Duální, paralelní hřídele lze nahradit jediným hřídelem
Kód objednávky
C1436050 C1436049 C1436054 C1436057 C1436058 C2284002 C6130175 C6130176 C6130177 C6130178 C6130179
Číslo Dílu
LBST20UU LBST25UU LBST30UU LBST40UU LBST50UU LBST60UU LBST70UU LBST85UU LBST100UU LBST120UU LBST150UU
D
30 mm 37 mm 45 mm 60 mm 75 mm 90 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 205 mm
L
60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 112 mm 127 mm 135 mm 155 mm 175 mm 200 mm 250 mm
C
9,4 kN 14,9 kN 22,5 kN 37,1 kN 55,1 kN 66,2 kN 90,8 kN 119 kN 137 kN 148 kN 196 kN
C0
20,1 kN 28,7 kN 41,4 kN 66,9 kN 94,1 kN 121 kN 164 kN 213 kN 271 kN 306 kN 405 kN
Cena každého Kč
2603,33 2890,66 3638,05 6102,13 5208,84 7193,16 9962,94
20029,23 31342,61 45391,32 56842,50
Lineární pohyb
Přírubové kuličkové drážkové vedení, model LBF (pro střední zatížení)
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost a přesné polohování
• Vysokorychlostní pohyb, vysoké otáčky • Kompaktní design
• Typ s kuličkovou klecí
• Lze použít jako lineární pouzdro pro vysoká zatížení • Duální, paralelní hřídele lze nahradit jediným hřídelem
Kód objednávky
C2355403 C1435947 C1435955 C1435959 C1435961 C1435966 C2355435 C6130180 C2355443 C6130181
Číslo Dílu
LBF15UU LBF20UU LBF25UU LBF30UU LBF40UU LBF50UU LBF60UU LBF70UU LBF85UU LBF100UU
D
23 mm 30 mm 37 mm 45 mm 57 mm 70 mm 85 mm 95 mm 115 mm 135 mm
L
40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 100 mm 127 mm 110 mm 140 mm 160 mm
D1
43 mm 49 mm 60 mm 70 mm 90 mm 108 mm 124 mm 142 mm 168 mm 195 mm
C
4,4 kN 7,8 kN 13 kN 19,3 kN 31,9 kN 46,6 kN 66,2 kN 66,4 kN 90,5 kN 126 kN
C0
8,4 kN 14,9 kN 23,5 kN 33,8 kN 53,4 kN 73 kN 121 kN 102 kN 141 kN 237 kN
Cena každého Kč
3627,83 4397,45 5237,94 5752,64 7043,09
13499,44 *** *** *** ***
Cena každého
Kč 2 2392,94
2113,82 *** 2616,03 3238,76 6915,03 2717,27 2561,78 6696,07 3304,47 3911,51 *** 4819,42 4043,50 8035,28
Cena každého Kč
13541,46 6696,07 7365,68 8035,28
Sestavy dvouřadých kuličkových ložisek s vedením KUE
Sestavy dvouřadých kuličkových ložisek s vedením KUE Standardní vodicí kolejnice TKD
Vodicí saně KWE
Možnost antikorozního provedení
Kód objednávky
C1435003 C2277729 C6151556 C1435018 C2276044 C6151557 C2274870 C1435049 C6151558 C2274725 C1435076 C6151559 C1435083 C2286071 C6151560
Číslo Dílu
KWE 15 G3 V0 KWE 15 H G3 V0 TKD15
KWE 20 G3 V0 KWE 20 H G3 V0 TKD20
KWE 25 G3 V0 KWE 25 H G3 V0 TKD25
KWE 30 G3 V0 KWE 30 H G3 V0 TKD30
KWE 35 G3 V0 KWE 35 H G3 V0 TKD35
L
54,5 mm 54,5 mm
70,4 mm 70,4 mm
80,5 mm 80,5 mm
92,9 mm 92,9 mm
106,1 mm 106,1 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm
H
24 mm 28 mm
30 mm 30 mm
36 mm 40 mm
42 mm 45 mm
48 mm 55 mm
Celková výška B
Vodicí lišty TKD
Vodicí lišty TKD, pro dvouřadé lineární oběhové sestavy kuličkových ložisek a lišt.
Kód objednávky
C2291785 C6151558 C2283071 C6151560
Číslo Dílu
TKD 15 G3 TKD25 TKD 30 G3 TKD35
Celková šířka
15 mm 23 mm 28 mm 34 mm
Celková výška
15 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
Maximální délka hřídele nebo kolejnice
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm
www.brammer.biz
173
15 mm 16,5 mm 18 mm 21,5 mm 23 mm
47 mm 34 mm 15 mm 63 mm 44 mm 20 mm 70 mm 48 mm 23 mm 90 mm 60 mm 28 mm 100 mm 70 mm 34 mm
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
110272
409053 55970 55969