Page 176 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 176
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGHK..-B-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGHK..-B-PP-AS, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2281426 C2282609 C1434417 C1434418 C1434419 C1434421 C1434422 C1434424 C1434426 C1434428 C1434430
Jmenovité základní dynamickéJmenovité základní statické
Cena každého Kč
1081,17 1102,15 1204,07 1226,41 1254,93 1729,31 1303,44 1757,14 1729,68 2970,98 2972,55
Číslo Dílu
KGHK06-B-PP-AS KGHK08-B-PP-AS KGHK10-B-PP-AS KGHK12-B-PP-AS KGHK14-B-PP-AS KGHK16-B-PP-AS KGHK20-B-PP-AS KGHK25-B-PP-AS KGHK30-B-PP-AS KGHK40-B-PP-AS KGHK50-B-PP-AS
FW
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
22,2 mm 24,2 mm 26,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 30,2 mm 30,2 mm 40,2 mm 50,2 mm 60,2 mm 70,2 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
zatížení
340 N 410 N 510 N 670 N 690 N 890 N 1110 N 2280 N 3300 N 5300 N 6800 N
zatížení
240 N 280 N 370 N 510 N 520 N 620 N 790 N 1670 N 2700 N 4450 N 6300 N
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNG..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNS..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNG..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
Kód objednávky
C2281284 C1434522 C1434524 C1434525 C1434526 C1434527 C2290584
Číslo Dílu FW
KGSNG12-PP-AS 12 mm KGSNG16-PP-AS 16 mm KGSNG20-PP-AS 20 mm KGSNG25-PP-AS 25 mm KGSNG30-PP-AS 30 mm KGSNG40-PP-AS 40 mm KGSNG50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Cena každého HKč
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNS..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, štěrbinová, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
Kód objednávky
C2290602 C2290603 C2290604 C2290605 C2290606 C2290607 C2290608
Lineární kuličková
Číslo Dílu
KGSNS12-PP-AS KGSNS16-PP-AS KGSNS20-PP-AS KGSNS25-PP-AS KGSNS30-PP-AS KGSNS40-PP-AS KGSNS50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
Cena každého BKč
2
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
1712,56 2985,01 2167,61 2800,39 3110,70 4193,01 9023,91
L
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSG..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, kontaktní těsnění na obou stranách.
H
FW
B
ložiska a pouzdra KTSS..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSS..-PP-AS, nastavitelná vůle, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, kontaktní těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C2290599 C2290600 C1434810 C2290601 C1434811
Číslo Dílu FW
KTSS12-PP-AS 12 mm KTSS16-PP-AS 16 mm KTSS20-PP-AS 20 mm KTSS25-PP-AS 25 mm KTSS30-PP-AS 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
164
www.brammer.biz
Kód objednávky
C2290598 C1434807 C2286863 C1434808 C0870008
Lineární kuličková
Číslo Dílu
KTSG12-PP-AS KTSG16-PP-AS KTSG20-PP-AS KTSG25-PP-AS KTSG30-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Cena každého Kč
2747,41 2868,51 3125,19 3950,19 4843,91
Cena každého Kč
3314,74 3726,31 4123,18 5817,99 5879,57
ložiska a pouzdra KTSG..-PP-AS
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
1551,57 1642,39 2068,62 2346,27 2558,19 4219,13 5282,89
Lineární pohyb
109720 109713 109701 109698 109696