Page 175 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 175
Lineární kuličkové ložisko,
vodič s lineárním kuličkovým ložiskem | Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Kód objednávky
C6130082
C6130083
C1436873
C6130084
C6130085
C2288460
C6130086
C3000035
C2275567
C6130087
C6130088
C2276573
C6130089
C6130090
C6130091
C6130092
C6130093
C2287853
C6130094
C6130095
C1436931
C3745610
C6130096
C4284554
C6130097
C6130098
Číslo Dílu
LM13-AJ
LM13-OP
LM16
LM16-AJ
LM16-OP
LM20
LM20-AJ
LM20-OP
LM25
LM25-AJ
LM25-OP
LM30
LM30-AJ
LM30-OP
LM35
LM35-AJ
LM35-OP
LM40
LM40-AJ
LM40-OP
LM50
LM50-AJ
LM50-OP
LM60
LM60-AJ
LM60-OP
D
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
L D0
23 mm 32 mm
23 mm 32 mm
28 mm 37 mm
28 mm 37 mm
28 mm 37 mm
32 mm 42 mm
32 mm 42 mm
32 mm 42 mm
40 mm 59 mm
40 mm 59 mm
40 mm 59 mm
45 mm 64 mm
45 mm 64 mm
45 mm 64 mm
52 mm 70 mm
52 mm 70 mm
52 mm 70 mm
60 mm 80 mm
60 mm 80 mm
60 mm 80 mm
80 mm 100 mm
80 mm 100 mm
80 mm 100 mm
90 mm 110 mm
90 mm 110 mm
90 mm 110 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
Cena Jmenovité základní statické každého zatížení Kč
510 N
510 N
775 N
775 N
775 N
863 N
863 N
863 N
980 N
980 N
980 N
1570 N
1570 N
1570 N
1570 N
1670 N
1670 N
2160 N
2160 N
2160 N
3820 N
3820 N
3820 N
4710 N
4710 N
4710 N
775 N
775 N
1180 N
1180 N
1180 N
1370 N
1370 N
1370 N
1570 N
1570 N
1570 N
2750 N
2750 N
2750 N
3140 N
3140 N
3140 N
4020 N
4020 N
4020 N
7940 N
7940 N
7940 N
10000 N
10000 N
10000 N
179,97 206,15 224,89 281,11 299,85 299,85 356,08 393,56 468,52 580,96 637,19 543,48 899,56
1030,74 862,08 1086,97 1255,63 1030,74 1274,37 1443,04 1855,34 1536,75 1761,64 2961,05 2380,08 2848,60
Lineární pohyb
Standardní typ LME
• LME - řada metrických jednotek běžně používaných v Evropě
• K dispozici je standardní typ, otevřený typ (-OP) a typ s nastavitelnou výškou (-AJ)
Jmeno- Jmenovité
vité základní základní Cena
Jmenovité
základní Cena statické každého zatížení Kč
Kód
objednávky Číslo Dílu
Vnitřní průměr
5 mm
5 mm
8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Vnejší Celková prumer délka
12 mm 22 mm
12 mm 22 mm
16 mm 25 mm
16 mm 25 mm
22 mm 32 mm
22 mm 32 mm
22 mm 32 mm
26 mm 36 mm
26 mm 36 mm
26 mm 36 mm
32 mm 45 mm
32 mm 45 mm
32 mm 45 mm
40 mm 58 mm
40 mm 58 mm
40 mm 58 mm
47 mm 68 mm
dynamické statické zatížení zatížení
206 N 265 N
206 N 265 N
265 N 402 N
265 N 402 N
510 N 775 N
510 N 775 N
510 N 775 N
775 N 1180 N
775 N 1180 N
775 N 1180 N
863 N 1370 N
863 N 1370 N
863 N 1370 N
980 N 1570 N
980 N 1570 N
980 N 1570 N
775 N 1180 N
každého Kč
692,56
243,63
387,07
206,15
224,89
243,63
***
553,68
243,63
***
337,33
356,08
224,89
449,78
487,26
318,59
2030,15
Kód
objednávky Číslo Dílu
Vnitřní průměr
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Vnejší prumer
47 mm
47 mm
62 mm
62 mm
62 mm
75 mm
75 mm
75 mm
90 mm
90 mm
90 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Jmeno-
vité základní dynamické zatížení
775 N
775 N
1570 N
1570 N
1570 N
2160 N
2160 N
2160 N
4710 N
4710 N
4710 N
7350 N
7350 N
7350 N
Cena každého zatížení Kč
C1437023
C3744121
C1437034
C2352385
C1436981
C2352371
C3755845
C1436987
C2352373
C3755847
C1437000
C3744014
C3743991
C1437006
C3744031
C3744006
C1437013
LME5
LME5-AJ
LME8
LME8-AJ
LME12
LME12-AJ
LME12-OP
LME16
LME16-AJ
LME16-OP
LME20
LME20-AJ
LME20-OP
LME25
LME25-AJ
LME25-OP
LME30
C2352377
C6130299
C1437017
C2352379
C6130300
C1437024
C2352382
C3349097
C6130099
C6130100
C3744075
C6130101
C6130102
C3744110
LME30-AJ
LME30-OP
LME40
LME40-AJ
LME40-OP
LME50
LME50-AJ
LME50-OP
LME60
LME60-AJ
LME60-OP
LME80
LME80-AJ
LME80-OP
Celková délka
68 mm
68 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
165 mm
165 mm
165 mm
1180 N
1180 N
2750 N
2750 N
2750 N
4020 N
4020 N
4020 N
10000 N
10000 N
10000 N
16000 N
16000 N
16000 N
899,56
1030,74
3685,60
1218,15
1330,60
1330,60
1461,78
***
2267,64 2 2511,27
***
***
***
1596,28
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGHA..-PP
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGHA..-PP, s těsněním, promazaná. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C1434409
C1434410
C1434411
C1434412
C1434413
Jmenovité základní dynamické zatížení
890 N
1110 N
2280 N
3300 N
5300 N
Jmenovité základní statické
Číslo Dílu FW
KGHA16-PP 16 mm
KGHA20-PP 20 mm
KGHA25-PP 25 mm
KGHA30-PP 30 mm
KGHA40-PP 40 mm
H B
41 mm 42 mm
48,5 mm 47 mm
57,5 mm 55 mm
67,5 mm 65 mm
84 mm 78 mm
L
37
39
49
59
71
mm
mm
mm
mm
mm
620 N
790 N
1670 N
2700 N
4450 N
1061,09 1146,66 1409,53 1668,49 2223,51
www.brammer.biz
163
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109695 55960