Page 145 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 145
Upínací pouzdra
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C3008144
C6160163
C3008135
C3008110
C3008169
C3008136
C3008074
C3008146
C3008064
C3008056
C3008076
C3008147
C3008112
C3008057
C3008078
C3008148
Číslo Dílu
H3292-HG
H3992-HG
H3192-HG
H3096-HG
H3996-HG
H3196-HG
H30/500-HG
H39/500-HG
H31/500-HG
H241/530-HG
H30/530-HG
H39/530-HG
H31/530-HG
H241/560-HG
H30/560-HG
H39/560-HG
Prumer hrídele
430 mm
430 mm
430 mm
450 mm
450 mm
450 mm
470 mm
470 mm
470 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
530 mm
530 mm
530 mm
Vnejší prumer
580 mm
540 mm
580 mm
560 mm
560 mm
620 mm
580 mm
580 mm
630 mm
670 mm
630 mm
630 mm
670 mm
710 mm
650 mm
650 mm
Délka (šířka)
382 mm
189 mm
326 mm
237 mm
200 mm
335 mm
247 mm
208 mm
356 mm
440 mm
265 mm
216 mm
364 mm
468 mm
282 mm
227 mm
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
objednávky
C6160162
C6160159
C3008079
C3008149
C3008150
C3008081
C3008082
C3008151
C6160160
C3008083
C3008152
C3008153
C3008154
C3314449
C3008155
Číslo Dílu
H31/560-HG
H241/600-HG
H30/600-HG
H39/600-HG
H39/630-HG
H30/670-HG
H30/710-HG
H39/710-HG
H241/750-HG
H30/750-HG
H39/750-HG
H39/800-HG
H39/850-HG
H30/900-HG
H39/950-HG
Prumer hrídele
Vnejší prumer
710 mm
750 mm
700 mm
700 mm
730 mm
780 mm
830 mm
830 mm
950 mm
870 mm
870 mm
920 mm
980 mm
1030 mm
1080 mm
Délka (šířka) každého Kč
377 mm ***
490 mm ***
289 mm ***
239 mm ***
254 mm ***
324 mm ***
342 mm ***
286 mm ***
622 mm ***
356 mm ***
291 mm ***
303 mm ***
308 mm ***
400 mm ***
344 mm ***
530 mm
560 mm
560 mm
560 mm
600 mm
630 mm
670 mm
670 mm
710 mm
710 mm
710 mm
750 mm
800 mm
850 mm
900 mm
UPÍNACÍ A STAHOVACÍ POUZDRA TIMKEN
• Zajišťuje ložisko s kuželovou dírou na hřídeli
• Montážní uspořádání a pojistné zařízení – nasazovací typ • Usnadňuje montáž a demontáž ložiska
Kód Cena
Kód objednávky
C2542358
C6116790
C6116792
C2542354
C2292827
C2543946
C2543833
C0871242
C2542350
C2133217
C2543832
C2137615
C2133218
C2133208
C1089041
C2542349
C2133219
C2133209
C2133220
C2133215
C2543839
C2543697
C2543644
C2543812
C2543643
C2543813
C2543814
C2543817
Cena Délka (šířka) každého Kč
78 mm 1423,28
45 mm ***
68 mm ***
63 mm 1454,46
82 mm 1762,97
48 mm 1874,86
71 mm 1642,01
65 mm 1640,67
86 mm 1983,72
52 mm 1769,41
74 mm 2063,86
68 mm 1756,17 1 53 mm 1847,39
79 mm 2268,94
71 mm 2275,36
97 mm 2990,55
57 mm 2077,14
85 mm 2824,67
59 mm 2294,93
64 mm 3021,05
90 mm 2641,44
77 mm 2898,66
105 mm 3473,78
68 mm 3420,80
112 mm 4770,31
75 mm 3872,55
78 mm 4251,93
83 mm 5536,23
objednávky
C2542347
C2542345
C2542346
C2133192
C2542343
C2542361
C2133193
C2542344
C2542360
C2133212
C2133204
C1089043
C1089042
C2133213
C2133205
C2542351
C2542359
C2133214
C2133206
C0940880
C0279712
C6116788
C6116791
C2542352
C2542357
C6116789
C2543830
C0871243
Číslo Dílu
H306
H307
H308
AH308
H309
H2309
AH309
H310
H2310
AHX310
AHX2310
H311
H2311
AHX311
AHX2311
H312
H2312
AHX312
AHX2312
H313
H2313
AH313G
AHX2313G
H315
H2315
AH314G
AHX2314G
H316
Prumer hrídele
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
Délka (šířka)
31 mm
35 mm
36 mm
29 mm
39 mm
50 mm
31 mm
42 mm
55 mm
35 mm
50 mm
45 mm
59 mm
37 mm
54 mm
47 mm
62 mm
40 mm
58 mm
50 mm
65 mm
42 mm
61 mm
55 mm
73 mm
43 mm
64 mm
59 mm
každého Kč
338,40
345,29
476,96
1731,13
458,19
598,41
1845,65
624,08
592,34
1378,00
1412,52
541,39
692,04
1631,02
1463,09
555,65
891,31
1645,06
1507,71
600,41
1022,10
***
***
1038,80
1384,98
***
***
1186,91
Číslo Dílu
H2316
AH315G
AHX2315G
H317
H2317
AH316
AHX2316
H318
H2318
AHX317
AHX2317
H319
AHX318
AHX2318
H320
H2320
AHX319
AHX2319
AHX320
AHX3120
AHX2320
H322
H2322
AHX3122
H2324
AHX3124
AHX3126
AHX3128
Prumer hrídele
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
125 mm
135 mm
www.brammer.biz
133
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54406