Page 143 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 143
Pouzdra
Upínací pouzdra
Hlavní rozměry podle DIN 5415, zkosení 1:12.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0018274 C0021717 C3008024 C3008101 C0013409 C0018279 C0013430 C3008025 C3008061 C0013410 C0018280 C0018291 C0136870 C3008032 C0136842 C3008062 C0016235 C0018281 C0013431 C3008063 C0039590 C0136862 C0018343 C3008026 C0039032 C0013411 C0013418 C0016238 C0136845 C0136867 C0136861 C0038919 C0013412 C0013419 C0013432 C0136835 C0098816 C0136854 C0090160 C0016236 C0018282 C0016239 C3008066 C3008027 C3008033 C0136834 C0013413 C0018283 C0013446 C0136869 C0136855 C0018292 C3008067 C0013414 C0013420 C0016240 C0136837 C3008028
Číslo Dílu
H204
H304 H205X012 H305X012 H205 H2305 H305 H206X015 H306X015 H206 H2306 H306 H206X100 H2306X100 H306X100 H307X102 H207 H2307 H307 H307X103 H208X104 H2308X104 H308X104 H208X106 H308X106 H208 H2308 H308 H309X107 H209X108 H2309X108 H309X108 H209 H2309 H309 H310X111 H210X112 H2310X112 H310X112 H210 H2310 H310 H311X114 H211X115 H2311X115 H311X115 H211 H2311 H311 H211X200 H2311X200 H311X200 H312X202 H212 H2312 H312 H313X203 H213X203
Prumer hrídele
Vnejší prumer
32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
Délka (šířka)
24 mm 28 mm 26 mm 29 mm 26 mm 35 mm 29 mm 27 mm 31 mm 27 mm 38 mm 31 mm 27 mm 38 mm 31 mm 35 mm 29 mm 43 mm 35 mm 35 mm 31 mm 46 mm 36 mm 31 mm 36 mm 31 mm 46 mm 36 mm 39 mm 33 mm 50 mm 39 mm 33 mm 50 mm 39 mm 42 mm 35 mm 55 mm 42 mm 35 mm 55 mm 42 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 47 mm 38 mm 62 mm 47 mm 50 mm 40 mm
každého Kč 306,41 264,38 *** *** 234,91 409,58 242,00 *** *** 236,94 369,08 256,04 *** *** *** *** 262,61 389,91 281,34 *** *** *** *** *** *** 265,29 371,10 297,69 *** *** *** *** 342,06 477,04 349,65 *** *** *** *** 358,22 488,70 432,74 *** *** *** *** 411,90 543,73 413,91 *** *** *** *** 412,62 684,39 418,69 *** ***
objednávky
C3008034 C0030849 C0136852 C0026790 C0016237 C0076372 C0013421 C0018284 C0013437 C0018344 C0137022 C0114622 C0087463 C0136866 C0136853 C0018351 C0013415 C0013422 C0013440 C0137015 C0137017 C3008035 C0136864 C0136857 C0137016 C0013423 C0013416 C0013441 C3008036 C0021961 C0013424 C0013417 C0018298 C0136865 C0115266 C0137025 C3008029 C3008070 C0018285 C0018275 C0013442 C0137026 C3008037 C0137024 C0018286 C0018276 C0013443 C3008038 C0073825 C3008031 C0136858 C0018299 C0013425 C0018277 C0013444 C0018293 C0025753 C0018300
Číslo Dílu
H2313X203 H213X204 H2313X204 H313X204 H213
H214 H2313 H2314 H313
H314 H315X207 H215X207 H2315X207 H215X208 H2315X208 H315X208 H215 H2315 H315 H315X210 H316X211 H2316X211 H216X212 H2316X212 H316X212 H2316 H216
H316 H2317X215 H317X215 H2317 H217
H317 H217X300 H2317X300 H317X300 H218X302 H318X302 H2318 H218
H318 H318X303 H2318X304 H318X304 H2319 H219
H319 H2320X307 H320X307 H220X308 H2320X308 H320X308 H2320 H220
H320 H3120 H221
H321
Prumer hrídele
55,563 mm 57,15 mm 57,15 mm 57,15 mm 60 mm
Vnejší prumer
85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 92 mm 85 mm 92 mm 85 mm 92 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 125 mm 125 mm 125 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 140 mm 140 mm
Délka (šířka)
65 mm 40 mm 65 mm 50 mm 40 mm 41 mm 65 mm 68 mm 50 mm 52 mm 55 mm 43 mm 73 mm 43 mm 73 mm 55 mm 43 mm 73 mm 55 mm 55 mm 59 mm 78 mm 46 mm 78 mm 59 mm 78 mm 46 mm 59 mm 82 mm 63 mm 82 mm 50 mm 63 mm 50 mm 82 mm 63 mm 52 mm 65 mm 86 mm 52 mm 65 mm 65 mm 86 mm 65 mm 90 mm 55 mm 68 mm 97 mm 71 mm 58 mm 97 mm 71 mm 97 mm 58 mm 71 mm 76 mm 60 mm 74 mm
každého Kč *** *** *** *** 465,52 *** 788,88 1078,37 489,81 786,42 *** *** *** *** *** *** 779,67 1042,93 828,43 *** *** *** *** *** *** 1544,36 936,61 1010,82 ***
*** 1 1331,51
1063,18 1185,61 *** *** *** *** *** 1634,88 1260,93 1307,89 *** *** *** 2097,17 1691,09 1463,14 *** *** *** *** *** 2242,81 1549,21 1506,98 2738,96 1969,42 ***
Ložiska
mm mm
mm mm mm
mm mm mm
mm
70 mm 70 mm 74,612 74,612 75 mm 75 mm 75 mm 76,2 mm 76,2 mm 76,2 mm
mm mm
79,375 79,375
80 mm
80 mm
80 mm 80,962 82,55 mm 82,55 mm 85 mm
85 mm
85 mm 87,313 mm 87,313 mm 88,9 mm 88,9 mm 88,9 mm 90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
45 mm 45 mm 47,625 49,213 49,213 49,213 50 mm 50 mm 50 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm
mm
mm mm mm mm
53,975 55 mm 55 mm 55 mm 55,562 55,563
mm
mm mm
www.brammer.biz
131
17 mm
17 mm 19,05 mm 19,05 mm 20 mm
20 mm
20 mm 23,812 23,813
25 mm
25 mm
25 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 28,575 mm 30 mm
30 mm
30 mm 30,162 mm 31,75 mm 31,75 mm 31,75 mm
34,925 34,925
35 mm
35 mm
35 mm 36,513 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 40 mm
40 mm
40 mm 42,863 mm 44,45 mm 44,45 mm 44,45 mm 45 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm 61,912 61,913 61,913 63,5 mm 63,5 mm 63,5 mm 65 mm
65 mm
65 mm 66,675 68,262 68,263 69,85 mm 69,85 mm 69,85 mm 70 mm
mm mm
mm mm
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
85529