Page 1078 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1078
Ventily
Řada VXD – tlakem ovládaný 2/2cestný ventil
VXD série – tlakem ovládaný 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média • Zvýšená odolnost proti korozi (speciální magnetický materiál solenoidu)
• Stupeň krytí: IP65 (DIN připojení)
• Snížená spotřeba energie (DC verze)
• Konstrukce s nízkou hlučností (AC verze s vestavěným usměrňovačem)
Kód objednávky
C2099746
Číslo Dílu
VXD2260-10F-5DO1
Průtok kv (l/min)
186,37
Maximální provozní tlak (Bar)
10
Minimální pracovní tlak (Bar)
Provozní napětí (DC)
24V
Rozměr hrdla
25 mm
Cena každého Kč
***
0,2
Řada VNB – pneumaticky ovládaný 2/2cestný ventil (NC), pro různá média
• Ovládání prostřednictvím externího tlaku vzduchu • K dispozici různé materiály tělesa a těsnění
• Kompaktní velikost
• K dispozici s namontovaným rozvaděčem
Kód objednávky
C1254615
C1254617
C1254619
C2088887
Číslo Dílu
EVNB204B-F15A
EVNB404B-F25A
EVNB604B-F40A
EVNB701B-F50A
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Průtok kv (l/min)
45,23
100,35
272,39
616,46
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
5
Rozměr hrdla
11 mm
16 mm
28 mm
50 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
Řada SGC(A) – pneumaticky ovládaný 2/2cestný ventil (NC), pro chladivo/mazivo
10
• • • v •
Životnost: min. 5 milionů cyklů
K dispozici také pro monitorování polohy
Snížení chemických látek škodlivých vůči životnímu prostředí podle směrnice RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek elektrických a elektronických zařízeních)
Spotřeba energie: 0,35 W (při 24 V DC)
Kód objednávky
C6118553
C6118554
C6118555
C6118556
C6118557
C6118558
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
10
10
10
Rozměr Cena
Číslo Dílu
Průtok kv (l/min)
68,81
101,79
157,7
68,81
101,79
157,7
Minimální pracovní tlak (Bar)
0
0
0
0
0
0
Provozní napětí (DC)
hrdla
12 mm
14 mm
17 mm
12 mm
14 mm
17 mm
každého Kč
***
***
***
***
***
***
SGC221B-10G15Y-5DO
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC421B-10G25Y-5DO
SGCA221B-10G15-M
SGCA321B-10G20-M
SGCA421B-10G25-M
24V
24V
24V
Řada SGH – pneumaticky ovládaný vysokotlaký 3/2cestný ventil (NC), pro chladiva/maziva až do 7,0 MPa (70 bar)
• Životnost: min. 3 milionů cyklů
• Snížení chemických látek škodlivých vůči životnímu prostředí podle směrnice RoHS • Spotřeba energie: 0,35 W (při 24 V DC)
• Snížení vodních rázů
• K dispozici také jako 2/2cestný ventil
Kód objednávky
C6118559
C6118560
Číslo Dílu
SGH230B-70G15Y-5DO
SGH430B-70G25Y-5DO
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (DC)
24V
24V
Rozměr hrdla
10,2 mm
15,4 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
70
70
Minimální pracovní
tlak (Bar) Průtok kv (l/min)
0 27,24
0 61,65
Typ ovládacího ventilu
3/2 N/C
3/2 N/C
Cena každého Kč
***
***
1066
www.brammer.biz
Proces
54512 54511 53824 53832
Obrázky jsou pouze pro ilustraci