Page 1076 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1076
Ventily
Řada VDW – kompaktní, přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média, M5 až 1⁄8
Kód objednávky
C6085863
C6085864
C6085866
C6085867
C6085869
C6085870
C6085871
C6085872
• Velmi lehký a kompaktní
• Ventilová souprava na vyžádání
• Zvýšená odolnost magnetického jádra proti korozi
• Jasně snížený hluk přepínání
• Snadnější montáž pro aplikace u stlačeného vzduchu a vody prostřednictvím nové varianty tělesa vyrobeného z plastu s vestavěnými rychlospojkami
• Délka kabelu 300 mm
• S montážním závitem na spodní straně (možnost držáku). V plastové verzi je držák standardem
Velikost Cena
Číslo Dílu
VDW10AA
VDW10EA
VDW20GA
VDW20NAA
VDW22NAA
VDW22UAA
VDW24PAA
VDW24WAA
připojení
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Průtok kv (l/min)
1
1
1
1
1
1
2,58
4,3
Maximální provozní tlak (Bar)
9
9
7
7
7
7
4
2
Rozměr hrdla
1 mm
1 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
Řada VDW – kompaktní, přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média, M5 až 1⁄8
• Velmi lehký a kompaktní
• Ventilová souprava na vyžádání
• Zvýšená odolnost magnetického jádra proti korozi
• Jasně snížený hluk přepínání
• Snadnější montáž pro aplikace u stlačeného vzduchu a vody prostřednictvím nové varianty tělesa vyrobeného z plastu s vestavěnými rychlospojkami
• Délka kabelu 300 mm
• S montážním závitem na spodní straně (možnost držáku). V plastové verzi je držák standardem
Kód objednávky
C6102371
Číslo Dílu
VDW12GA
Velikost připojení Rozměr hrdla
M5 1 mm
Typ ovládacího ventilu
2/2 N/C
Maximální provozní tlak (Bar)
9
Průtok kv (l/min)
0,57
Cena každého Kč
***
Řada VX2 – přímo řízený 2/2cestný elektromagnetický ventil pro různá média, 1/8” až 1/2”
10
• Snadnější montáž pro aplikace se stlačeným vzduchem prostřednictvím varianty nového tělesa vyrobeného z plastu s vestavěnou rychlospojkou
• Kompaktní a vysoký průtok
• Nízký hluk přepínání díky tlumiči nárazu
• Plný vlnový usměrňovač snižuje bzučení v cívkách se střídavým proudem • Delší životnost díky zvýšení skladovací doby armatury ventilu
• Stupeň krytí: IP65 s namontovaným DIN konektorem zástrčky
• Nízká spotřeba energie
Kód objednávky
C4189092
C6085873
C6085874
C6085875
C6085876
C6085877
C6085878
C6085879
C6085880
C6085881
C6118586
C6118587
C6118588
C6118589
C6118590
C6118591
C6118592
C6118593
C6118594
C6118595
Číslo Dílu
VX210AGA
VX210ALA
VX210HG
VX210HL
VX213DGA
VX213DLA
VX213HGA
VX213HLA
VX230AGA
VX230ALA
VX230HG
VX230HL
VX232AGA
VX232ALA
VX233HGA
VX233HLA
VX234EGA
VX234GGA
VX234MGA
VX234PGA
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
Základní materiál
Hliník
Hliník
Plast (PBT)
Plast (PBT)
Mosaz
Mosaz
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Hliník
Hliník
Plast (PBT)
Plast (PBT)
Mosaz
Mosaz
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Mosaz
Mosaz
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Typ ovládacího ventilua
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Průtok kv (l/min)
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
22,65
31,68
22,65
31,68
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Rozměr hrdla
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1064
www.brammer.biz
Proces
54513 61445
54979