Page 1029 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1029
Průmyslové hadice
AIRDUC® PUR 356 AS
Hadice pro nasávání a přepravu odolná proti oděru. Velmi těžká, uvnitř hladká, odolná proti podtlaku.Použití: Jako přepravní hadice ve sklárnách, v docích, ocelárnách, kamenolomech, loděnicích, cementárnách atd. Pro plynná a kapalná média. Pro vysoký průtok extrémně abrazivních pevných materiálů, jako je písek, štěrk, zrní, odpadní sklo a třísky. Pro silážní vozy.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Extrémně odolná proti oděru s výztuhou s vnitřním drátem a úzkým stoupáním hadice. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká pevnost v ose. Optimalizovaný průtokový profil. Velmi vysoká odolnost proti tlaku, podtlaku a stlačení.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
Kód objednávky
C3476166
C1127564
C1124655
C2517792
C2944613
C3476364
C3476383
C1246948
C3476428
C2944619
C3476471
C3476490
C3476504
C3476528
C3476567
C3475616
C3475636
C3475668
C3475688
C1183647
C3475732
C3475754
C3475779
C3475804
C3475829
C3475846
C3475867
C3475897
C3475913
C3475931
C3475961
C3476008
C3476029
C3476070
C1294660
Vnitřní Číslo Dílu hadice
356-0032-0000 32 mm
356-0038-0000 38 mm
356-0040-0000 40 mm
356-0045-0000 45 mm
356-0050-0000 50 mm
356-0051-0000 51 mm
356-0055-0000 55 mm
356-0060-0000 60 mm
356-0063-0000 63 mm
356-0065-0000 65 mm
356-0070-0000 70 mm
356-0075-0000 75 mm
356-0076-0000 76 mm
356-0080-0000 80 mm
356-0090-0000 90 mm
průměr
Vnější průměr hadice
43 mm
49 mm
51 mm
56 mm
61 mm
62 mm
66 mm
71 mm
74 mm
76 mm
82 mm
87 mm
88 mm
92 mm
103 mm
113 mm
115 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
140 mm
143 mm
153 mm
163 mm
165 mm
173 mm
183 mm
188 mm
193 mm
214 mm
239 mm
264 mm
289 mm
314 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
5,15
4,38
4,17
3,75
3,65
3,6
3,42
3,15
3
2,91
2,71
2,54
2,5
2,38
2,12
1,91
1,88
1,74
1,67
1,6
1,54
1,51
1,48
1,375
1,28
1,27
1,21
1,135
1,105
1,07
0,97
0,86
0,78
0,705
0,65
Minimální poloměr ohybu
100 mm
113 mm
118 mm
128,5 mm
140 mm
143 mm
150,5 mm
162 mm
170 mm
172,5 mm
186 mm
197,5 mm
200 mm
209 mm
264 mm
289 mm
300 mm
314 mm
326,5 mm
339 mm
351,5 mm
357 mm
364 mm
389 mm
414 mm
420 mm
439 mm
555 mm
570,5 mm
586 mm
735 mm
819,5 mm
1325 mm
1452,5 mm
1575 mm
Maximum Vakuum (bar)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,985
0,96
0,935
0,9
0,89
0,865
0,84
0,84
0,835
0,805
0,78
0,755
0,74
0,66
0,565
0,41
0,275
0,215
Cena každého Kč
1021,10
1106,53
1164,41
1240,20
1317,37
1460,68
1460,68
1588,83
1666,00
1666,00
1737,66
1860,30
1744,11
1893,37
2191,02
2895,18
3009,55
3111,52
3289,29
3403,66
3657,21
3819,82
3819,82
4102,31
4406,84
4755,48
4755,48
5200,57
5200,57
5334,24
5955,72
7230,37
8482,97
9167,83
9900,93
356-0100-0000 100 mm
356-0102-0000 102 mm
356-0110-0000 110 mm
356-0115-0000 115 mm
356-0120-0000 120 mm
356-0125-0000 125 mm
356-0127-0000 127 mm
356-0130-0000 130 mm
356-0140-0000 140 mm
356-0150-0000 150 mm
356-0152-0000 152 mm
356-0160-0000 160 mm
356-0170-0000 170 mm
356-0175-0000 175 mm
356-0180-0000 180 mm
356-0200-0000 200 mm
356-0225-0000 225 mm
356-0250-0000 250 mm
356-0275-0000 275 mm
356-0300-0000 300 mm
Hmotnost na metr
0,68 kg
0,79 kg
0,82 kg
0,91 kg
1 kg
1,02 kg
1,09 kg
1,18 kg
1,23 kg
1,27 kg
1,37 kg
1,46 kg
1,47 kg
1,55 kg
2,06 kg
2,27 kg
2,31 kg
2,48 kg
2,58 kg
2,69 kg
2,8 kg
2,84 kg
2,9 kg
3,11 kg
3,68 kg
3,72 kg
3,91 kg
4,15 kg
4,26 kg
4,38 kg
4,86 kg
5,45 kg
7,35 kg
8,07 kg
8,78 kg
10
AIRDUC® HT-PUR 351
Vysokoteplotní hadice pro nasávání a výtlak. Středně těžká, uvnitř hladká. HT-PUR až do +150 °C.Použití: Pro odprašovací a odsávací zařízení, průmyslové vysavače, odsávání papírových a textilních vláken. Pro plynná a kapalná média. Pro horké a abrazivní pevné materiály, jako je prach, prášek, vlákna, třísky a granuláty. Pro tiskařské stroje, dmychadla a kompresory.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Optimalizovaný průtokový profil. Velmi dobrá odolnost proti teplu (lepší než srovnatelný TPE nebo neopren).
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +125 °C.
Kód objednávky
C3476044
C3476116
C3476156
C3476198
C3476219
C1131918
C3476306
C1132903
C3476373
Číslo Dílu
351-0025-1015
351-0030-1015
351-0032-1015
351-0035-1015
351-0038-1015
351-0040-1015
351-0045-1015
351-0050-1015
351-0055-1015
Vnitřní průměr hadice
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
Vnější průměr hadice
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
Minimální poloměr ohybu
27,5 mm
33 mm
35 mm
36,5 mm
40 mm
41 mm
44,5 mm
49 mm
51,5 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
2,825
2,375
2,225
2,035
1,885
1,795
1,6
1,44
1,32
Maximum Vakuum (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
Hmotnost na metr
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
Cena každého Kč
763,41
763,41
763,41
763,41
763,41
763,41
786,84
819,91
861,25
www.brammer.biz
1017
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51528 51546