Page 1028 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1028
Průmyslové hadice
AIRDUC® PUR 355 MHF
Hadice pro nasávání a přepravu odolná proti oděru, mikrobům a hydrolýze (FDA). Těžká, uvnitř hladká.Použití: Pro plynná a kapalná média. Pro vysoký průtok abrazivních pevných materiálů, jako je prášek, třísky a granulát. Pro zahradní sekačky, zametačky trávy a fukary na listí. Pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Pro vysavače, přepravní systémy, dmychadla a kompresory.Vlastnosti: V souladu s německou normou TRBS 2153 (dříve BGR 132), spirála může být uzemněna. Ohnivzdorná podle: UL94-HB. Stěna odpovídá potravinářským normám: FDA 21 CFR 177.2600 a 178.2010, směrnice EU 2002/72/ES, včetně doplňujících směrnic 975⁄2009 a nařízení č. 10⁄2011. Dobrá odolnost proti chemikáliím. Vysoká odolnost proti oděru. Zvýšená odolnost proti tlaku a podtlaku. Odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Optimalizovaný průtokový profil.
Délka hadice: 10 m.
Provozní teplota: -40 °C až +90 °C.
Kód objednávky
C3475884
C3475945
C3475988
C3476019
C3476050
C3476122
C3476164
C3476204
C3476226
C3476273
C3476289
C1134347
C1132372
C3476382
C3476408
C3476441
C3476469
C3476488
C1132124
C2942990
C1422236
C3475666
C3475687
C3475709
C3475729
C3475778
C3475803
C3475826
C3475866
C3475896
C3475912
C3475930
C3475958
C3476007
C3476028
C3476069
C3476084
C3476103
C3476133
C3476151
C3476188
C3476256
C3476301
C3476337
Vnitřní Číslo Dílu hadice
355-0016-1001 16 mm
355-0018-1001 18 mm
355-0020-1001 20 mm
355-0022-1001 22 mm
355-0025-1001 25 mm
355-0030-1001 30 mm
355-0032-1001 32 mm
355-0035-1001 35 mm
355-0038-1001 38 mm
355-0040-1001 40 mm
355-0042-1001 42 mm
355-0045-1001 45 mm
355-0050-1001 50 mm
355-0055-1001 55 mm
355-0060-1001 60 mm
355-0065-1001 65 mm
355-0070-1001 70 mm
355-0075-1001 75 mm
355-0080-1001 80 mm
355-0090-1001 90 mm
průměr
Vnější průměr hadice
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
32 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
81 mm
86 mm
91 mm
101 mm
111 mm
121 mm
126 mm
131 mm
136 mm
141 mm
151 mm
161 mm
171 mm
181 mm
186 mm
191 mm
213 mm
238 mm
263 mm
288 mm
293 mm
313 mm
328 mm
338 mm
363 mm
413 mm
463 mm
514 mm
Minimální poloměr ohybu
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19,5 mm
25 mm
26 mm
27,5 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
40 mm
42,5 mm
62 mm
65,5 mm
69 mm
76 mm
83 mm
90 mm
93,5 mm
97 mm
100,5 mm
104 mm
111 mm
118 mm
125 mm
132 mm
135,5 mm
139 mm
156 mm
173,5 mm
191 mm
208,5 mm
212 mm
226 mm
236,5 mm
255,5 mm
261 mm
296 mm
331 mm
367 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
4,085
4
3,895
3,715
3,47
3,28
3,095
2,955
2,925
2,9
2,765
2,595
2,33
2,14
1,955
1,815
1,69
1,575
1,48
1,235
1,19
1,085
1,035
1
0,96
0,915
0,855
0,8
0,745
0,705
0,685
0,665
0,6
0,53
0,485
0,435
0,43
0,4
0,385
0,365
0,34
0,305
0,265
0,24
Maximum Vakuum (bar)
1
1
1
0,95
0,9
0,88
0,875
0,87
0,865
0,855
0,845
0,845
0,835
0,79
0,73
0,675
0,605
0,555
0,505
0,385
0,355
0,325
0,3
0,28
0,265
0,24
0,215
0,18
0,165
0,15
0,14
0,135
0,12
0,1
0,075
0,07
0,07
0,065
0,055
0,055
0,05
0,04
0,03
0,025
Cena každého Kč
701,40
700,02
701,40
766,17
767,55
836,45
858,49
872,27
903,97
959,09
1037,63
1037,63
1112,05
1183,70
1298,08
1354,57
1412,45
1511,67
1540,60
1714,23
2361,89
2530,01
2647,14
2772,54
2972,35
3111,52
3343,03
3588,31
3870,80
4227,70
4227,70
4342,08
4846,43
5886,82
6902,40
7470,14
7718,18
8058,54
8540,84
8859,16
9674,94
12516,37
15328,87
17034,84
10
355-0100-1001 100 mm
355-0110-1001 110 mm
355-0115-1001 115 mm
355-0120-1001 120 mm
355-0125-1001 125 mm
355-0130-1001 130 mm
355-0140-1001 140 mm
355-0150-1001 150 mm
355-0160-1001 160 mm
355-0170-1001 170 mm
355-0175-1001 175 mm
355-0180-1001 180 mm
355-0200-1001 200 mm
355-0225-1001 225 mm
355-0250-1001 250 mm
355-0275-1001 275 mm
355-0280-1001 280 mm
355-0300-1001 300 mm
355-0315-1001 315 mm
355-0325-1001 325 mm
355-0350-1001 350 mm
355-0400-1001 400 mm
355-0450-1001 450 mm
355-0500-1001 500 mm
Hmotnost na metr
0,16 kg
0,18 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,28 kg
0,42 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,56 kg
0,6 kg
0,66 kg
0,72 kg
0,78 kg
0,84 kg
0,98 kg
1,05 kg
1,11 kg
1,25 kg
1,49 kg
1,63 kg
1,68 kg
1,77 kg
1,84 kg
1,91 kg
2,03 kg
2,41 kg
2,56 kg
2,72 kg
2,79 kg
2,87 kg
3,12 kg
3,5 kg
3,88 kg
4,26 kg
4,33 kg
5,16 kg
5,41 kg
5,58 kg
6 kg
8,02 kg
9 kg
10 kg
1016
www.brammer.biz
Proces
51543