Page 1001 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1001
Filtrace
Filtrační články a filtrační vložky
Pro každý filtr od společnosti MAHLE je k dispozici celá řada filtračních článků. Materiál, provedení, plocha a jemnost filtru jsou optimálně dimenzovány v závislosti na médiu a výkonu pro příslušnou filtrační úlohu.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrace vzduchu
V oblasti průmyslové filtrace neexistuje prakticky nic tak náročné jako technologie odprášení, a proto je pro společnost MAHLE obzvlášť důležité mít doplňující odborné znalosti v oblasti návrhu, výběru a integrace vhodných filtračních patron. Naše filtry, zařízení a systémy pro filtraci prachu ze vzduchu a dalších plynů zvyšují produktivitu a spolehlivost systémů a přispívají k oživení produktů a zvýšení ochrany životního prostředí a bezpečnosti při práci. Společnost MAHLE poskytuje účinná ekologická a ekonomická řešení pro bezpečnou filtraci prachu a výkonnost čistých procesů již přes 40 let. Díky komplexním inženýrským odbornostem přinášíme špičková filtrační řešení, která nám zajišťují vedoucí postavení na trhu.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtrační vložky
Hvězdicové vložky prachových filtrů MAHLE se používají k odlučování prachu ze vzduchu a plynů téměř ve všech průmyslových odvětvích. Konstantně vysoká kvalita vložek prachových filtrů MAHLE je zajištěna díky pravidelným a rozsáhlým kontrolám výkonu, kterým je podrobován materiál mířící do výroby. Navíc provádíme v našich zkušebnách testování v praxi, a to jak ve vývojové laboratoři, tak i přímo na místě na jednotlivých zařízeních. Na základě těchto výsledků pak lze vylepšit stávající produkty a výrobní metody, nebo vyvinout zcela nové.
MAHLE nabízí celou řadu kvalitních řešení: například při filtraci vzduchu nasávaného plynovými turbínami, oddělování produktů ve výrobních a přepravních procesech nebo filtraci měřicího plynu. Ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu se používají materiály se schválením FDA. Kuželovitý tvar filtračních vložek MAHLE nabízí oproti válcovitému tvaru několik výhod. Filtrační výkon při stejné filtrační ploše je přibližně o 30
% vyšší. To se potvrdilo v dlouholetém provozu. Důvodem je značně snížená rychlost proudění v oblasti koncové filtrační destičky. To umožňuje ještě těsnější uspořádání filtračních vložek a vede ke kompaktnějšímu způsobu konstrukce. Zřetelně lepších pročišťovacích schopností je dosahováno především u lehkého prachu, jelikož se může lépe usazovat. Kuželovitý tvar s sebou navíc přináší vyšší mechanickou stabilitu a lepší odolnost vůči rozdílo vému tlaku.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Speciální provedení na zakázku
Ve spolupráci s našimi významnými zákazníky vyvíjíme filtrační vložky, pročišťovací systémy a odprašovací zařízení optimálně přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Takto společně vyvinutá řešení samozřejmě podléhají přísné ochraně zákazníka, jejíž dodržování maximálně respektujeme.
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Čisticí jednotky
Čisticí jednotky Pro skládané filtrační vložky jsou k dispozici dva optimalizované systémy čištění: Rotační vzduchová tryska a vícečetná tryska MAHLE. Unikátní technické detaily těchto dílů vycházejí z našich dlouholetých praktických zkušeností a rozsáhlého vývojového testování. Řada MAHLE:
• MJD, čisticí jednotka pro patrony prachového filtru do Ø 328 mm
• RLD, čisticí jednotka pro patrony válcového prachového filtru o Ø 328 mm • RLK, čisticí jednotka pro patrony kuželového prachového filtru o Ø 328 mm
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Odlučování olejové mlhy
Odlučování olejové mlhy Chladicí maziva (olej nebo emulze) se používají pod vysokým tlakem u průmyslových operací obrábění nebo tváření – například u moderních obráběcích strojů. V důsledku toho se do vzduchu uvolňuje více olejové mlhy a emulze. Chcete-li zajistit, aby u úrovně aerosolu nedošlo k překročení maximální koncentrace na pracovišti (MAK), mlhovina chladicího a mazacího média musí být spolehlivě a nepřetržitě odsávána z pracovního prostoru stroje. Konvenční systémy se s tímto úkolem často potýkají. Řada MAHLE:
• Odlučovací jednotka olejové mlhy LGA 600 F/FU • Odlučovací jednotka olejové mlhy LGA 600 FUW
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
10
www.brammer.biz
989
Proces
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
94655 94654 94652 94648 94647
94646