Page 1000 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 1000
Filtrace
Filtry pro průmyslové čištění
Filtry MAHLE pro průmyslové čištění splňují veškeré základní předpoklady, pokud jde o filtraci při čištění průmyslových dílů. Obchodní aktivity zahrnují následující filtrační řešení:
• Filtrace částic
• Odlučování oleje z vody
• Odlučování olejové mlhy
Řada MAHLE:
• Pouzdra patronového filtru PiP K10 • Patronové filtrační vložky PiP KF
• PiP TC, výměnné filtrační vložky
• PiP K1
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Sítkové filtry
Sítkové filtry poskytují dokonalou ochranu proti hrubým částicím: jsou nákladově efektivním řešením pro ochranu potrubí, zpracování a zachování kvality tekutin. Náš sortiment zahrnuje jednoduché, duplexní a proplachovací filtry, stejně jako speciální konstrukce, které lze konfigurovat podle příslušných filtračních aplikací. Čistitelné kovové filtrační vložky zaručují jednoduché čištění a snadnou manipulaci, stejně jako dlouhou životnost. Společnost MAHLE se stala celosvětovým specialistou, zejména pro plně automatizované filtry se zpětným proplachem.
Jednoduché filtry
Jednoduché filtry společnosti MAHLE Industriefiltration jsou díky promyšlené konstrukci vhodné pro kapaliny všeho druhu. Jsou vybaveny čistitelnými kovovými filtračními články, které spojují snadné zacházení a čištění s vysokou odolností a dlouhou životností. Odolnosti vůči tlakovým rozdílům našich vložek až 5 bar v oblasti košových sítových filtrů zatím stále dosahuje jen málo výrobců. Oblast použití se nalézá v lodní dopravě a ve všech průmyslových oborech, které používají ochranné filtry nebo bezpečnostní filtry k úpravě a udržování kapalin.
Způsob fungování a čištění: Článek košového sítového filtru je protékán zevnitř ven, přičemž částice nečistot se shromažďují na vnitřní straně. U jednoduchého filtru se při dosažení přípustného stupně znečištění přeruší filtrační provoz, filtr se otevře a sítový koš se vyjme. Čištění sítového koše se provádí parou nebo proudem vody.
• EG 1
• EG 2 • EG 3 • ES 46 • ES
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Přepínací filtry výrobního programu společnosti MAHLE jsou díky promyšlené konstrukci vhodné pro kapaliny všeho druhu. Jsou vybaveny čistitelnými kovovými filtračními články, které spojují snadné zacházení a čištění s vysokou odolností a dlouhou životností. Odolnosti vůči tlakovým rozdílům našich vložek až 5 bar v oblasti košových sítových filtrů zatím stále dosahuje jen málo výrobců. Oblast použití se nalézá v lodní dopravě a ve všech průmyslových oborech, které používají ochranné filtry nebo bezpečnostní filtry k úpravě a udržování kapalin.
Způsob fungování a čištění: Článek košového sítového filtru je protékán zevnitř ven, přičemž částice nečistot se shromažďují na vnitřní straně. Přepínací filtry MAHLE jsou opatřeny dvěma baňkami. V provozu je zatěžována jedna baňka filtru. Při dosažení maximálního stupně znečištění dojde bez přerušení k přepnutí na druhou baňku filtru. Filtr, který není v provozu, lze nyní vyčistit.
• UG 54
• UG 56
• VS 87
• VS
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
Filtr se zpětným proplachem
Výkonná, plně automatická filtrace:
• Používá se v lodní dopravě a průmyslu
• Spojitá filtrace podporuje racionální výrobní procesy
• Zvýšená filtrační účinnost díky nízkému průtoku zpětného proplachu a optimálnímu čištění filtrační vložky • Umístění zpětné trysky přímo na filtrační vložce zaručuje maximální účinnost čištění
• Vyspělé inženýrství a robustní design
• Kompaktní design
• Jmenovitá jemnost filtrace 25 až 1000 μm, absolutní hodnota
Řada MAHLE:
• R5-8
• UR01
• COM plus
• R8-30
• M3-5
• R5-3
• R8-30W
Přepínací filtry
10
Pro bližší informace kontaktujte prosím Vaši místní pobočku Brammer.
988
www.brammer.biz
Proces
58593 58592 58590 94645
94644