Page 6 - Q-SAFE 2016
P. 6
Q
3
EVROPSKÉ NORMY
ZÁKLADNÍ NORMY
EN 166 Základní ustanovení
EN 167 Optické zkušební metody EN 168 Neoptické zkušební metody
NORMY PODLE POUŽITÍ
EN 169 Filtry pro svařování
EN 170 Filtry proti ultrafialovému záření
EN 171 Filtry proti infračervenému záření
EN 172 Protisluneční filtry pro profesionální použití EN 175 Vybavení pro svařování
EN 207 Ochranné brýle proti laseru
EN 208 Ochranné brýle pro seřizování laseru
EN 379 Požadavky na ochranné svářečské filtry
OZNAČENÍ NA OBROUČKÁCH
Označení na obroučkách musí zahrnovat symbol CE a název výrobce (logo nebo značku). Pokud brýle odkazují na normu EN, je povinností uvést číslo normy EN spolu s různými symboly druhů použití a mechanické odolnosti, v souladu se zkouškami provedenými výrobcem.
Symboly použití:
3. Kapky nebo pocákání kapalinami
4. Velké prachové částice > 5 mikronů
5. Plyn a částice jemného prachu < 5 mikronů
8. Elektrický zkrat
9. Roztavený kov a horké pevné částice
Symboly mechanické odolnosti:
S. Extra odolné, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm z výšky 1,3 m
F. Náraz s nízkou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 45 m/s
B. Náraz se střední energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 120 m/s
A. Náraz s vysokou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 190 m/s
OZNAČENÍ ZORNÍKŮ
Označení zorníků musí zahrnovat:
označení stupně filtru zorníku, název výrobce (logo nebo značku doporučenou výrobcem).
Symboly optické třídy:
1. Nepřetržitá práce
2. Přerušovaná práce
3. Příležitostná práce, nemusí však být nošeno nepřetržitě
Symboly použití:
9. Roztavený kov a horké pevné částice
Symboly mechanické odolnosti:
S. Extra odolné, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm při rychlosti 5,1 m/s
F. Náraz s nízkou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 45 m/s
B. Náraz se střední energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 120 m/s
A. Náraz s vysokou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 190 m/s
K. Odolnost vůči povrchovému poškození jemnými částicemi (volitelné) N. Odolnost proti zamlžení (volitelné)
T. Písmeno T uvedené hned za symbolem mechanické odolnosti povoluje použití pro částice s vysokou rychlostí při vysokých teplotách
VAROVÁNÍ
F. Maximální ochrana brýlí.
B. Maximální ochrana pro ochranné brýle.
A. Maximální ochrana pro obličejové štíty.
Pokud symboly S, F, B a A neplatí jak pro zorníky, tak pro obroučky, musí být ochranným brýlím přiřazena nejnižší úroveň.
EN norma
123
2C-1.2
1 Kód (pole použití)
2 or 3: Filtr proti ultrafialovému záření
4: Filtr proti infračervenému záření
5 nebo 6: rotisluneční filtr
2 Barevné vnímání C: nenarušené barevné vnímání
3 Třída ochrany 1,2 až 6: stupeň filtrace viditelného světla
4
5
45
1 FT
Evropská norma
Optická třída
1: vysoká optická kvalita
Bez optického zkreslení (vhodné pro stálé nošení)
Mechanická odolnost
S: Extra odolné, odolá dopadu kuličky
o hmotnosti 43 g a průměru 22 mm z výšky 1,30 m.
F: Náraz s nízkou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 45 m/s
B: Náraz s nízkou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 120 m/s
A: Náraz s vysokou energií, odolá dopadu kuličky o hmotnosti 0,86 g a průměru 6 mm při rychlosti 190 m/s
Logo výrobc
EN166 FT
e
Ochrana očí