Page 49 - Q-SAFE 2016
P. 49
Q www.q-safe.biz
46
STRÁNKA TÝKAJÍCÍ SE LEGISLATIVY SPOJENÉ S OBUVÍ 2016
Výběr bezpečnostní obuvi se liší podle pracovního rizika, kterému čelí konečný uživatel. Níže
uvedené ikony jsou určeny k tomu, aby pomohly při výběru správného produktu pro správné prostředí.
Pracovní oděvy
ocelová
špička
špička z kompozitního materiálu
špička, 200 J
kovová
mezipodešev
odolné proti
proražení
mezipodešev
z kompozitního materiálu
nepromokavé
izolováno
proti chladu
voděodolné
antistatické
odolné proti
Prodyšnost
?
složení
podrážky
bez kovu pohlcující
elektrostatický náboj
kontaktní teplotě až do 300 °C
izolováno
proti teplu
gumová/voděodolná obuv
(základní požadavek)
=+
antistatické vlastnosti a plně uzavřená a energii absorbující pata
=++
SB + S1+ použití voděodolné kůže
=++
ocvočkovaná podrážka a podrážka odolná proti průrazu
S4
S5
se špičkou 200 J, antistatickými vlastnostmi a energii absorbující patou
=S4+
ocvočkovaná podrážka a podrážka odolná
proti průrazu
Vyžadován frikční koeficient
>0,28 >0,32
>0,13 >0,18
Míra odolnosti proti uklouznutí
(EN ISO 13287:2013-04)
Ikona SRA
Ikona SRB
Ikona SRC
TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
Obuv odolná proti uklouznutí na
Keramická dlažba s 0,5% roztokem lauryl síranu sodného
Odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem
Oboje výše uvedené
Test
Uklouznutí paty při pohybu vpřed Uklouznutí podrážky při pohybu vpřed
Uklouznutí paty při pohybu vpřed Uklouznutí podrážky při pohybu vpřed
Produkt splňuje všechny požadavky SRA a SRB
UK velikosti:
EU velikosti:
3 4 5 6 6.5 7 8 9 10 10.5 11 12 12.5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48