Page 25 - Q-SAFE 2016
P. 25
a. odolnost proti oděru
založena na počtu cyklů potřebných na prodření vzorku rukavice.
b. odolnost vůči proříznutí
založena na počtu cyklů potřebných na proříznutí vzorku při konstantní rychlosti.
c. odolnost proti protržení
založena na velikosti síly potřebné na roztržení vzorku.
d. odolnost vůči propíchnutí
založena na velikosti síly potřebné na propíchnutí vzorku hrotem standardní velikosti. Ve všech případech [0] indikuje nejnižší úroveň výkonnosti, následovně:
TEST
a. Odolnost proti oděru (cykly)
b. Odolnost vůči proříznutí (koeficient) c. Odolnost proti protržení (newton)
d. Odolnost vůči propíchnutí (newton)
HODNOCENÍ ÚROVNĚ VÝKONNOSTI
<100 100 500 2,000 8,000 <10 10 25 50 75
0
1
2
3
4
5
<1.2
1.2
2.5
5.0
10.0
20.0
<20
20
60
100
150
Tyto výkonností úrovně musí být zřetelně zobrazeny vedle piktogramu na balení, které bezprostředně obsahuje rukavice.
22
NORMA EN 374: 2003
Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům
ROZSAH
Tato norma specifikuje schopnosti rukavic chránit uživatele proti chemikáliím a/nebo mikroorganismům.
DEFINICE
Penetrace
Penetrace je prostup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni.
Prostupnost
Gumové a plastové vrstvy v rukavicích ne vždy fungují jako zábrana kapalin. Někdy mohou fungovat jako houba, nasávat tekutiny a držet je ve styku s pokožkou. Proto je potřeba měřit dobu průsaku nebo dobu, než se rizikové kapaliny dostanou do kontaktu s pokožkou.
POŽADAVKY
Minimální část rukavice odolná proti tekutinám by měla být alespoň stejná jako minimální délka rukavice specifikovaná v normě EN 420.
Penetrace:
Rukavice nesmí propouštět, když je testována na vzduch a vodu a musí být testována a kontrolována v souladu s přijatelnými úrovněmi kvality.
Level 3 G1 Level 2 G1 Level 1 S4
ÚROVEŇ VÝKONNOSTI
ÚROVEŇ KONTROLY
JEDNOTKA PŘIJATELNÉ ÚROVNĚ KVALITY
< 0.65
< 1.5
< 4.0
www.q-safe.biz
Ochrana rukou