Page 12 - Q-SAFE 2016
P. 12

Q
9
EVROPSKÉ NORMY OCHRANA SLUCHU
PROBLÉM: ZTRÁTA SLUCHU ZPŮSOBENÁ HLUKEM:
Přibližně 30 % všech zaměstnanců je při běžném pracovním dnu vystaveno nebezpečným hladinám hluku a více než 10 % zaměstnanců je zvýšené hladině hluku vystaveno celý den.
vystavení hluku v zaměstnání může vést k nenapravitelnému poškození sluchu. Jedná se o jeden z nejčastějších zdravotních problémů a vzhledem k tomu, že se jeho účinky zvyšují postupně v průběhu času, je velmi těžké jej odhalit.
Ve všech odvětvích zůstává ztráta sluchu způsobená hlukem nemocí z povolání s nejvyšším počtem civilních žalob, které tvoří přibližně 75 % všech žalob týkajících se nemocí z povolání.
EVROPSKÁ LEGISLATIVA:
Kontrola předpisů v oblasti hluku z roku 2005 uvádí, že každému, kdo pracuje v prostředí s hladinou hluku převyšující 80 dB, hrozí nebezpečí poškození sluchu a musí mu být na vyžádání poskytnuta vhodná ochrana sluchu.
Pokud hladina hluku přesahuje 85 db, pak je poskytování a nošení ochrany sluchu povinné.
CO SE MUSÍ UDĚLAT:
Zaměstnavatel musí provést spolehlivý a přesný odhad denního vystavení svých zaměstnanců hluku. Tam kde hladiny hluku přesahují 85dB(A) musí zaměstnavatelé zajistit, aby ve stanovených a jasně vyznačených zónách zaměstnanci nosili ochranu sluchu (zátkové chrániče nebo sluchátka)..
OBJASNĚNÍ SNR:
SNR představuje teoretickou úroveň útlumu poskytovanou vaším vybavením.
Čím vyšší bude SNR, tím vyšší bude vaše ochrana.
Příklad: Pokud jste vystaveni hladině hluku ve výši 110 db (používání přenosného elektrického nářadí), je vyžadována ochrana s minimální SNR ochranou 30 db.
110 db - 30 db = bezpečná pracovní hladina 80 db.
Je naprosto nezbytné porovnat hladinu útlumu s hodnotou SNR uvedenou na obalu.
NORMY PRO OCHRANU SLUCHU
EN 352-1
Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2
Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3
Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
EN 352-4
Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem
EN 352-5
Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku
EN 352-6
Mušlové chrániče sluchu s dorozumívacím zařízením
EN 352-7
Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí
www.q-safe.biz
Ochrana sluchu – jednorázové zátky do uší


































































































   10   11   12   13   14