Page 895 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 895
Sistemi di sbavatura manuali
Unigrat Svasatore F 30
Sbavalatore per lamiere fino a 5,0 mm di spessore
Svasatore in HSS per foratura fino Ø 30,0 mm.
Prezzo Codice unitario €
C3963306 40,05
Sbavatore per scanalature “N” completo 3 pz. con RUKO impugnatura universale
Sbavatore per scanalature “N” completo 3 pz. Impugnatura in plastica. Rotelle da taglio in HSS intercambiabili. Ideale per cave di larghezza da 2,4 mm a 11,0 mm. Particolarmente adatto per sbavare cave per chiavetta interne o sualberi di acciaio o alluminio.
Sbavalatore per lamiere fino a 5,0 mm di spessore. Impugnatura in plastica con serbatoio svitabile per la custodia delle lame di ricambio. Lo sbavatore sbava in un passaggio entrambi i lati. Adatto per sbavare sui due lati contemporaneamente lamiere in acciaio,
Codice
C3963310
Sbavalatore per lamiere fino a 10,0 mm di spessore
Prezzo unitario €
26,60
Codice
C6026068
1 supporto N
1 supporto N per Sbavatore per scanalature “N”
Codice
C6026065
Sbavatore doppio completo
Prezzo unitario €
24,44
Sbavalatore per lamiere fino a 10,0 mm di spessore. Impugnatura in plastica con serbatoio svitabile per la custodia delle lame di ricambio. Lo sbavatore sbava in un passaggio entrambi i lati. Adatto per sbavare sui due lati contemporaneamente lamiere in acciaio,
Prezzo Codice unitario €
C6026070 38,75
Prezzo unitario €
8,11
Sbavalatore per lamiere con rotelle da taglio intercambiabili a 5,0 mm di spessore
4
Sbavatori doppi con rotella per sbavare in HSS. Impugnatura in plastica con paramano e 2 lame in HSS. Le due rotelle taglienti in HSS sono intercambiabili. Dopo l´usura da un lato, le rotelle possono essere scambiate in modo da consumarsi. Completamente su entrambi i lati. La distanza delle lame è regolabile. Adatto per sbavare sui de lati contemporanneamente lamiere in acciaio, alluminio, rame, ottone e plastica.
Prezzo Codice unitario €
C1725595 22,32
Sbavalatore per lamiere fino a 10,0 mm di spessore. Impugnatura in plastica con serbatoio svitabile per la custodia delle lame di ricambio. Lo sbavatore sbava in un passaggio entrambi i lati. Adatto per sbavare sui due lati contemporaneamente lamiere in acciaio,
Codice
C6026071
Prezzo unitario €
35,24
Taglio e perforazione
881
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38953 38949
38948 38940
38957
38956
38955