Page 1779 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1779
Esagono 28, 46-47, 52-53, 60, 62, 78, 80, 94-95, 170
Flessibile 151 Elettronico Impatto 158 Esterno
474, 477 403 403 474, 476, 481
Estensioni 41-42, 57, 73-74, Intercambiabile 92, 346, 383-384
Impulso 102-104 Isolato
149, 341-343, Interno 394 Nonio
142, 144
332-334, 336, 338, 1511-1519, 1523-1525, 342, 360, 375, 389-390 1527-1528, 1530-1538 Phillips di precisione 359 Presa 1539
Pozidriv 144-145, 332-335, Puntale in acciaio 1502, 338, 342, 360, 375, 389 1533-1534, 1536-1538
Inhex 49-50, 64, 83-84, 95
332-335 Calzature
147 A prova d'acqua
Lama con punta sferica
Lama esagonale
Lame 153-154 Cuoio 1502-1507 Maniglia 150, 153, 341, 343 Gabbieri 1537-1538 Micro 359-362 Gomma poliuretanica 1502, Parallelo 138 1504-1507, 1534 Phillips 142-143, 154-155, Guaina di protezione 1502-1508,
Maniglia flessibile Maniglia in acciaio Maniglia T Maniglie tubolari Portapunte
Torx
44, 58, 75
1502-1507, 1533
40, 44, 92 58, 75, 383 29 45, 59, 76 48, 63, 82 Uniflex 48, 82
C
Cacciaspine 293 Cacciavite 148 Cacciavite
Impugnatura a cricco 606 Punte 154, 168, 560, 566, 601-607, 640
Cacciavite e bussole
Set 89 Cacciaviti 140-142, 144, 146-150, 188, 190-191
Pozidriv di precisione
Pozidriv extra-corto
Precisione 359-361
Rotatore per dado 149, 335, 361 Sovrascarpa Senza fili 600 Stivali di sicurezza Set 137, 153-158, 180-187, Suolette interne
360 Scarpe di sicurezza 1504-1510, 145 1514-1521, 1524-1532, 1534-1537 1662, 1664 1538 1538
335-338, 341, 361-362, Camice per visitatori
390, 461 Usa e getta 1658
Stubby Phillips
Svasato
Tecnici 138 Candela I Terminazione sferica esagonale Kit di riparazione delle filettature
147, 182-184, 361 756 Torx 136-137, 145-147, Cappelli 1622
143 Camicie
141 Polo 1555
Cacciaviti
Antiscintilla Arpione
Cercafase Chiave a tubo
384 97, 149-152, 343, 394, 606
138-141, 153-155, 332-335, 342, 359, 374, 389-390 A taglio di precisione 359
A taglio
157-158, 186-187, Cappelli 190, 335, 360-362, 389 Berretti
Torx a prova di manomissione 147 Cappucci Torx di precisione 360 Cappucci Tubi 65, 606 Camera bianca VDE 332-338, 341-343, 390 Fumo
1621 1394, 1418
141 148-149, 167, 191, 335 134, 136-137,
341-342, 362 375 Esagonali 147, 176, 180-181, 184-185, 188-189, 191, 335, 343, 361 Extra-corto 141, 143, 150
1660 1427-1428 Calibratori Caricabatteria 583
Dinamometrico Elettricisti
Occhiello 509 Caricatori
Processo 508 Universale Calibri Utensile elettrico
Comparatore 480-481 Veloce
1252-1254 523 1252-1254
216, 378
Digimatic Digitale Doppia scala
478-479 Carpentieri 474, 477-479 Tenaglia
477
1765
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indice