Page 1670 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1670
Completi monouso
Tuta protettiva monouso 4505
Che si preveda di utilizzarla per il fai da te domestico, per la pulitura industriale per impieghi leggeri e per applicazioni di manutenzione o in ambienti in cui l’igiene e la pulizia sono importanti, le tute 4500 e 4505 sono soluzioni economiche eccezionali per mantenere pulito ed asciutto chi le indossa. Marchio CE.
Codice
C3434704
C3434705
C3434706
C3434707
C3434708
C3434709
C3434710
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Prezzo unitario €
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
Tuta da lavoro 3MTM 4500, marcata CE categoria basica
14
La tuta da lavoro 3MTM 4500 è pensata per una protezione di uso normale contro liquidi e polveri non nocivi, disegnata per garantire un ottima barriera contro il particolato. Involucro, polsini, caviglie e girovita elasticizzati. Cerniera bidirezionale con linguetta isolante di sicurezza. Marchio CE.
Dimen- Prezzo
Dimen- Prezzo
Codice
C4203594
C4203595
C4203596
C4203597
C4203598
C4203599
C4203600
Colore sione
Blu S
Blu M
Blu L
Blu XL
Blu XXL
Blu XXXL
Blu XXXXL
unitario €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
Codice
C4204201
C4204202
C4204203
C4204204
C4204205
Colore sione
Bianco S
Bianco M
Bianco L
Bianco XL
Bianco XXL
Bianco XXXL
Bianco XXXXL
unitario €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37C4204206
2,37C4204207
Tuta con cappuccio a breve durata di tipo 6⁄5
La pellicola micro-porosa con la parte anteriore laminata e il tessuto SMMS sul
retro offrono all’utente un’elevata protezione dalle sostanze chimiche e una migliore traspirabilità. In questo modo, si riduce il calore corporeo e l’accumulo di vapore per garantire un utilizzo più confortevole
Vita, polsi e caviglie elastiche
Codice
C6930568
C6930569
C6930570
C6930571
Colore Dimensione Prezzo unitario €
Bianco M 5,65
Bianco L 5,65
Bianco XL 5,65
Bianco XXL 5,65
1656
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
221570 10473 39444