Page 1652 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1652

Pantaloni catarifrangenti
Pantalone antistatico sfoderato ad alta visibilità Bizflame Fr
Traspirante e impermeabile, questo eccellente indumento ignifugo e antistatico otffre tutto ciò che vi serve. La cintura interamente elasticizzata e la maggiore larghezza sulla vita massimizzano il comfort. Le bretelle sono dotate di un sistema a sgancio rapido. 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento in poliuretano 250 g. EN353, EN471 CLASS 2:2, EN1149-5, EN343 CLASS 3:3.
Codice Colore
C4207947 Giallo
C4207948 Giallo
C4207950 Giallo
C4207952 Giallo
C4207954 Giallo
C4207955 Giallo
Pantaloni ad alta visibilità
14
Dimensione
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
Prezzo unitario €
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
Codice
C4207957
C4207958
C4207960
C4207962
C4207963
C4207964
Colore Dimensione
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Prezzo unitario €
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
55,91
Questi pantaloni sono disegnati per restare impermeabili al vento e alla pioggia, oltre ad offrire le migliori caratteristiche del settore. La vita elasticizzata e l’orlo regolabile fanno di questo capo una scelta popolare e comoda dei nostri clienti. EN471 CLASS 1:2, EN343 CLASS 3:1.
Codice Colore
C4206249 Giallo
C4206250 Giallo
C4206251 Giallo
C4206252 Giallo
C4206253 Giallo
C4206254 Giallo
C4206255 Giallo
C4206256 Giallo
Dimensione
Extra piccola
Piccola
Medio
Grandi
Extra grande
XX Grandi
XXX Grandi
XXXX Grandi
Prezzo unitario €
13,82
13,82
13,82
13,82
13,82
13,82
13,82
13,82
Codice
C4206257
C4206258
C4206259
C4206260
C4206261
C4206262
C4206263
C4206264
Colore Dimensione
Arancio Extra piccola
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Arancio XXXX Grandi
Prezzo unitario €
16,27
16,27
16,27
16,27
16,27
16,27
16,27
16,27
1638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
10624 10649


































































































   1650   1651   1652   1653   1654