Page 1644 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1644

Giacche catarifrangenti
Gilet con finitura antifiamma ad alta visibilità
Design semplice con eccezionali proprietà protettive. Offrendo sia la sicurezza ad alta visibilità che la protezione antifiamma, il FR73 è un capo eccezionale. Certificato EN471 classe 3:2 e EN ISO 14116 Indice 1, il gilet deve essere indossato sopra i capi Indice 2 o 3 per offrire una protezione antifiamma. EN353.
Codice
C4207805
C4207806
C4207807
C4207808
C4207809
C4207810
Colore Dimensione
Giallo Piccola
Giallo Medio
Giallo Grandi
Giallo Extra grande
Giallo XX Grandi
Giallo XXX Grandi
Prezzo unitario €
11,36
11,36
11,36
11,36
11,36
11,36
Codice
C4207811
C4207812
C4207813
C4207814
C4207815
C4207816
Colore Dimensione
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Prezzo unitario €
11,36
11,36
11,36
11,36
11,36
11,36
Giubbotto traspirante antistatico impermeabile ad alta visibilità Bizflame Fr
questa giacca antistatica offre protezione ottimale. La caratteristica antifiamma accoppiata con eccellenti proprietà traspiranti e resistenti all’acqua, fanno di questo indumento, un capo che soddisfa le necessarie severe norme europee. GO/RT 3279 (solo arancione), 98% poliestere, 2% fibra di carbonio con rivestimento in poliuretano, 250 g. EN531 A,B,C2, EN353, EN1149-3, EN471 CLASS3:2, EN343 CLASS 3:1.
14
Codice
C4207929
C4207930
C4207932
C4207933
C4207935
C4207936
Colore Dimensione
Giallo Piccola
Giallo Medio
Giallo Grandi
Giallo Extra grande
Giallo XX Grandi
Giallo XXX Grandi
Prezzo unitario €
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
Codice
C4207937
C4207938
C4207940
C4207942
C4207943
C4207945
Colore Dimensione
Arancio Piccola
Arancio Medio
Arancio Grandi
Arancio Extra grande
Arancio XX Grandi
Arancio XXX Grandi
Prezzo unitario €
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
1630
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
10648 10644


































































































   1642   1643   1644   1645   1646