Page 1590 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1590
Pantaloni
1478 Multinorm pantaloni
Pantaloni multinorma con tasche interne adattabili a qualsiasi tipo di ginocchiera. Tasca ad alta funzionalità con taschino per metro, porta-documenti, lato porta- penne a soffietto e tasche posteriori. Le tasche staccabili per chiodi art. 2178 sono acquistabili separatamente. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.1, EN1149-5, EN61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m2.
Codice
C6911608
C6911609
C6911590
C6911591
C6911610
C6911592
C6911611
C6911593
C6911600
Colore
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Dimen- Prezzo sione unitario €
30/S 140,00
32/S 140,00
32/R 140,00
33/R 140,00
34/S 140,00
34/R 140,00
36/S 140,00
36/R 140,00
37/S 140,00
Codice
C6911594
C6911601
C6911595
C6911602
C6911596
C6911603
C6911597
C6911604
C6911598
Colore
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Dimen- Prezzo
sione unitario € Codice
38/R 140,00 C6911605
39/S 140,00 C6911599
40/R 140,00 C6911606
41/S 140,00 C6911607
42/R 140,00 C6911585
43/S 140,00 C6911586
44/R 140,00 C6911587
45/S 140,00 C6911588
46/R 140,00 C6911589
Colore
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Dimen- Prezzo sione unitario €
47/S 140,00
48/R 140,00
49/S 140,00
51/S 140,00
C148 140,00
C150 140,00
C152 140,00
C154 140,00
C156 140,00
1574 Pantaloni Ignifughi
14
Due tasche frontali interne. Tasche posteriori a soffietto e con patta. Tasca per metro , tasca x scalpello, tasca portapenne e tasca sulla gamba con patta e chiusura a bottone. Tasconi sulle ginocchia (tasca staccabile frontale venduta separatamente)
. Bande riflettenti. Certificati EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 CL.1 A1,
EN 1149-5, EN 61482-1-2 Cl. 1 (4kA). 100% Cotone, 350 g/m2 PYROVATEX®, Fibra antistatica
Codice
C6064992
C6064993
C6065011
C6064994
C6065012
C6064995
C6065003
C6065013
Colore
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Prezzo Dimensione unitario €
30/R 80,34
32/R 80,34
33/L 80,34
33/R 80,34
34/L 80,34
34/R 80,34
36/S 80,34
36/L 80,34
Codice
C6064996
C6065004
C6065014
C6064998
C6065005
C6065015
C6064999
C6065006
Prezzo Colore Dimensione unitario €
Grigio / Nero 36/R 80,34
Grigio / Nero 37/S 80,34
Grigio / Nero 38/L 80,34
Grigio / Nero 38/R 80,34
Grigio / Nero 39/S 80,34
Grigio / Nero 40/L 80,34
Grigio / Nero 40/R 80,34
Grigio / Nero 41/S 80,34
Codice
C6065000
C6065007
C6065001
C6065008
C6065002
C6065009
C6065010
Prezzo Colore Dimensione unitario €
Grigio / Nero 42/R 80,34
Grigio / Nero 43/S 80,34
Grigio / Nero 44/R 80,34
Grigio / Nero 45/S 80,34
Grigio / Nero 46/R 80,34
Grigio / Nero 47/S 80,34
Grigio / Nero 49/S 80,34
1576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
45104 206965