Page 1576 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1576
Giacche / tute
6378 Tuta Multinorma
Salopette multinorma con chiusura a zip e tasconi adattabili a tutti i tipi di ginocchiere. Cintura regolabile. Tasca ID. Tasca porta-cellulare. Tasca per metro, porta-cutter. Elasticizzata, con pieghe a soffietto sul retro per il massimo comfort. Tasca a soffietto sulla gamba con porta-cellulare e porta-penne. Tasche posteriori a soffietto con patta. Gancio per martello. Certificata EN471, Cl.3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Cl.1, ISO 11611 (Cl.1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% cotone, 22% poliestere, ignifuga, 1% antistatico, 290g/m2
Codice
C6065443
C6065444
C6065445
C6065446
C6065725
C6065722
C6065447
C6065723
C6065448
C6065724
C6065449
C6065450
C6065451
C6065721
Colore Dimensione
Yellow/Navy Blue 32/R
Yellow/Navy Blue 33/R
Yellow/Navy Blue 34/R
Yellow/Navy Blue 36/R
Yellow/Navy Blue 36/S
Yellow/Navy Blue 37/S
Yellow/Navy Blue 38/R
Yellow/Navy Blue 39/S
Yellow/Navy Blue 40/R
Yellow/Navy Blue 41/S
Yellow/Navy Blue 42/R
Yellow/Navy Blue 44/R
Yellow/Navy Blue 46/R
Yellow/Navy Blue 48/R
Prezzo unitario €
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
4087 Multinorm Giacca
14
Giacca multinorma, design innovativo che permette una visibilità a 360°. Parte frontale più corta per il massimo comfort, parte posteriore più lunga per una maggiore protezione. Tasca sul petto. Tasca ID. Tasca interna con porta-cellulare. Chiusura frontale a zip nascosta. Tessuto scuro per le zone più esposte. Orli con doppia protezione per prevenire le scintille e i sottoprodotti di saldatura. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.3, EN 1149-5, EN 61482- 1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m2.
Codice
C6911582
C6911580
C6911579
C6644619
C6911581
C6911583
C6911584
Colore
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Prezzo uni- Dimensione tario €
XS 150,00
S 150,00
M 150,00
L 150,00
XL 150,00
XXL 150,00
XXXL 150,00
1562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Indumenti da lavoro
206974 45117