Page 1573 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1573

Giacche / tute
6704 Tuta Ignifuga
Doppi taschini sul petto con patta. Due taschini laterali foderati. Fissaggio nascosto con bottoni. Vita regolabile. Taschini posteriori rinforzati e tasca per righello. Cucitura rinforzata sul cavallo. Parte posteriore elasticizzata regolabile. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA). 100% Cotone, 350 g/m2 PYROVATEX®, Fibra antistatica
Codice
C6064980
C6064981
C6064982
C6064983
C6064984
C6064985
C6064987
C6064988
C6064989
C6064990
C6064991
Colore Dimensione
Navy Blue 30/R
Navy Blue 32/R
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 48/R
Prezzo unitario €
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
79,31
6074 Tuta Ignifuga
Due taschini sul petto con patta, due taschini interni dietro a questi ultimi. Due taschini frontali. Taschini interni. Soffietti dietro. Zip metallica nascosta. Vita regolabile. Bande in vita regolabili. Taschino interno. Tasca interna per telefono. Due taschini frontali cuciti all’interno. Taschini a soffietto posteriori con patta. Tasca per righello con patta. Tasca per scalpello con patta. Tasca per matita con patta. Tasca sulla gamba con patta. Tasche per inserimento ginocchiere di protezione. Bordi riflettenti. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA). 100% Cotone, 350 g/m2 PYROVATEX®, Fibra antistatica
Codice
C6065028
C6065029
C6065030
C6065031
C6065032
Colore
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Grigio / Nero
Prezzo Dimensione unitario €
S 143,17
M 143,17
L 143,17
XL 143,17
XXL 143,17
14
Indumenti da lavoro
1559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45121 45122


































































































   1571   1572   1573   1574   1575