Page 1522 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1522
Calzature - Jallatte
J Dream Audrey JJD09
Pensate per adattarsi all’anatomia del piede femminile e al bisogno intrinseco di indossare scarpe comode ma alla moda. Indicate per molti settori industriali e per il settore dei servizi e del terziario, questa gamma rispetta i più alti standard in fatto di comodità, resistenza e stile. Il design sportivo e casual, le pelli leggere e traspiranti e la versatile suola in TPU a doppia densità e resistente a scivolamento e abrasioni rendono la nuova collezione J-Dream innovativa e altamente performante. I modelli tradizionali sono dotati di una punta in acciaio 200J.
TOMAIA Pelle pieno fiore. Collo ergonomico imbottito.
RIVESTIMENTO INTERNO Nylon antibatterico.
PUNTA 200J acciaio.
PIANTA J-Souplesse: pianta in un singolo componente, antistatica e anatomica in morbido poliuretano ricoperto con una fibra speciale; perforate nella parte anteriore per una migliore ventilazione del piede, effetto ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA FleXtaneTM HP di Jallatte® Zero millimetri.
J Dream Sophie JJD21
SUOLA J-Dream in TPU a doppia densità, profilo sportivo.
Pensate per adattarsi all’anatomia del piede femminile e al bisogno intrinseco di indossare scarpe comode ma alla moda. Indicate per molti settori industriali e per il settore dei servizi e del terziario, questa gamma rispetta i più alti standard in fatto di comodità, resistenza e stile. Il design sportivo e casual, le pelli leggere e traspiranti e la versatile suola in TPU a doppia densità e resistente a scivolamento e abrasioni rendono la nuova collezione J-Dream innovativa e altamente performante. I modelli tradizionali sono dotati di una punta in acciaio 200J.
TOMAIA Pelle scamosciata con inserti in fibra tecnica.
RIVESTIMENTO INTERNO Nylon antibatterico.
PUNTA 200J acciaio.
PIANTA J-Souplesse: pianta in un singolo componente, antistatica e anatomica in morbido poliuretano ricoperto con una fibra speciale; perforate nella parte anteriore per una migliore ventilazione del piede, effetto ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA FleXtaneTM HP di Jallatte® Zero millimetri.
SUOLA J-Dream in TPU a doppia densità, profilo sportivo.
Codice
C5069792
C5069789
C5070676
C4212750
Prezzo Taglia di scarpa/ unitario stivale (EU) €
35 75,65
36 75,65
37 75,65
38 75,65
Codice
C5070677
C4212749
C5069790
C5069791
Taglia di scarpa/ stivale (EU)
Prezzo unitario €
Codice
C5069835
C5069830
C5069829
C5069831
Taglia di
scarpa/stiv- Prezzo ale (EU) unitario €
35 66,27
36 66,27
37 66,27
38 66,27
Codice
C5069836
C5069832
C5069833
C5069834
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
39 66,27
40 66,27
41 66,27
42 66,27
39 75,65
40 75,65
41 75,65
42 75,65
J Dream Celine JJD07
13
Triftane Tradition Jaltarmac J0250
Pensate per adattarsi all’anatomia del piede femminile e al bisogno intrinseco di indossare scarpe comode ma alla moda. Indicate per molti settori industriali e per il settore dei servizi e del terziario, questa gamma rispetta i più alti standard in fatto di comodità, resistenza e stile. Il design sportivo e casual, le pelli leggere e traspiranti e la versatile suola in TPU a doppia densità e resistente a scivolamento e abrasioni rendono la nuova collezione J-Dream innovativa e altamente performante. I modelli tradizionali sono dotati di una punta in acciaio 200J.
TOMAIA Soffice pelle scamosciata.
RIVESTIMENTO INTERNO Nylon antibatterico.
PUNTA 200J acciaio.
PIANTA J-Souplesse: pianta in un singolo componente, antistatica e anatomica in morbido poliuretano ricoperto con una fibra speciale; perforate nella parte anteriore per una migliore ventilazione del piede, effetto ammortizzante nell’area del tallone. SOLETTA FleXtaneTM HP di Jallatte® Zero millimetri.
SUOLA J-Dream in TPU a doppia densità, profilo sportivo.
Pensate per i lavoratori su strada, una sicurezza, comodità e stile che brucia tutti i record per la tradizionale suola TRIFTANETM che continua a stabilire nuovi standard. Prestazioni senza rivali. Incredibile resistenza allo scivolamento unita a una versatilità estrema e a un’elevata capacità di ammortizzare gli urti al tallone.
TOMAIA Pelle pieno fiore idrorepellente. Linguetta in pelle.
PUNTA 200J acciaio.
PIANTA Confort-Tech: anatomica, antibatterica, ammortizzante nell’area del tallone. PROTEZIONE TERMICA IsoltaneTM, uno strato speciale di alluminio funge da potente protezione termica, specifica per terreni caldi a 150/160°C.
SOLETTA Acciaio.
SUOLA TriftaneTM multifunzionale, realizzata in SoftaneTM/NéotrilTM, resistente al calore fino a 300°C HRO.
Codice
C5069799
C5069794
C5069793
C5069795
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
35 66,27
36 66,27
37 66,27
38 66,27
Codice
C5069800
C5069796
C5069797
C5069798
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
39 66,27
40 66,27
41 66,27
42 66,27
Codice
C5069936
C5069935
C5069934
C5069933
C5069932
Taglia di Prezzo scarpa/stivale uni- (EU) tario €
39 82,13
40 82,13
41 82,13
42 82,13
43 82,13
Codice
C5069929
C5069931
C5069937
C5069930
Taglia di
scarpa/stivale Prezzo (EU) unitario €
44 82,13
45 82,13
46 82,13
47 82,13
1508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
216091 216089
216095 216093