Page 1472 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1472
Protezione delle mani - Pelle | Protezione delle mani - nylon e cotone
Guanto autista foderato
FiberTuf®
I guanti protettivi accuratamente selezionati e adatti all’attività rappresentano una importante differenza in termini di produttività e di sicurezza per i lavoratori. I guanti FiberTuf®, realizzati con una nuova fibra in poliestere aromatico, sono stati progettati per offrire risultati ottimali in applicazioni asciutte che richiedono anche una leggera protezione meccanica, comodità e presa salda. I guanti FiberTuf®, con le loro prestazioni e la loro durata maggiore rispetto ai guanti tradizionali in cotone, nylon e poliammide, rappresentano la scelta intelligente che permette di ottenere i migliori risultati complessivi per le applicazioni di manipolazione, imballaggio e piccolo assemblaggio. Per una maggiore resistenza all’abrasione o una presa migliore, privilegiare i guanti 76-501 dotati di puntini in PVC sui palmi.
Con fodera in ThinsulateTMper un maggior calore e confort.
Codice Taglia del guanto
C6029675 Grandi
Prezzo unitario €
12,70
C6029676
StringknitsTM
13
Extra grande 12,70
Prezzo Taglia del guanto unitario €
7 1,99
8 1,99
9 1,99
10 1,99
Codice
C4084254
C4084255
C4084256
C4084257
Triconyl Grip
Utilizzabili come guanti o sottoguanti. Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano. Più calzanti e comodi, si lasciano portare per periodi di tempo prolungati. La struttura costruttiva Stringknit assicura un’ottima aerazione della mano. Le mani non si riscaldano e non sudano. Ambidestri. Non è necessario il paio, per cui è più economico. Tutti i modelli sono lavabili a 40°C. Non si restringono, non si induriscono e non si deformano. Più igienici per l’utilizzatore. Più convenienti per l’acquirente. 76-200 & 76-202: versioni in nylon, più morbide, più comode, flessibili e senza pelucchi.
Codice
C4084250
C2798576
C4084252
C4084251
C2798581
C4084253
Numero Parte
76-100-7
76-200-7
76-200-8
76-100-9
76-200-9
76-200-10
Taglia del guanto
7
7
8
9
9
10
Colore Lunghezza (mm)
Naturale 215 - 235
Bianco 190 - 235
Bianco 190 - 235
Naturale 215 - 235
Bianco 190 - 235
Bianco 190 - 235
Prezzo unitario €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Maglia leggera 100% poliammide. Colore bianco. Puntinatura in PVC su un lato. Ambidestro.
EN388 214X
Codice
C4203527
C4203528
C4203529
Taglia del guanto
7
9
10
Prezzo unitario €
***
1,56
1,56
1458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6192
38196
9832
6191