Page 1348 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1348

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
Occhiali di sicurezza Axis
Ispirazione sportiva. Un’efficiente protezione contro gli urti che grazie al suo design ultra-leggero fa sì che ci si renda appena conto di averli addosso, se non per la sensazione di sicurezza e benessere. Rivestimenti anti-graffio, anti-appannamento, anti-elettricità statica (secondo le versioni). Grigio PC frame - TIPGRIP e tempio orientabile.
Occhiali di sicurezza ad Elevata Visibilità Slam
Con il suo design moderno e la sua straordinaria facilità di adattamento, SLAM Elevata Visibilità vi proteggerà in qualsiasi circostanza, inclusi gli ambienti bui, mentre vi fornisce un comfort senza paragoni. Cavi Sport Gratis. Struttura del PC - templi riflettenti.
Rischi meccanici - F
Norma EN 166
Marcatura lente -1
Rischi relativi alle radiazioni - EN172
Rischi meccanici - F
Norma EN 166
Marcatura lente -1
Rischi relativi alle radiazioni - EN 170
Prezzo unitario €
8,67
8,67
7,96
Codice
C4154842
Numero Parte
SLAHIVI
Tipo di lente
Chiaro PC anti-graffio e anti-appanna- mento
Prezzo unitario €
5,91
Codice
C1447044
C1447045
C1447046
Numero Parte Tipo di lente
AXCONT Contrast PC anti-scratch
AXPSF Mid smoke PC anti-scratch & anti-fog
AXPSI Chiaro PC anti-graffio e anti-appannamento
Occhiali di sicurezza Slam
Occhiali di sicurezza Overlight
13
Elegante e facile da indossare, il modello Slam fornisce protezione in ogni momento mentre offre un comfort imbattibile.
Rivestimenti anti-graffio, anti-appannamento, anti-elettricità statica. Cavi Sport Gratis. Frames PC - aste nero.
Overlight è la nuova generazione di OTG (occhiali sopra gli occhiali). Compatti e attraenti, garantiscono la massima sicurezza per tutti, inclusi i portatori di occhiali da vista.
Rischi meccanici - F Norma EN 166 Marcatura lente -1 Marcatura lente - EN 169
Rischi meccanici - F
Norma EN 166
Marcatura lente -1
Rischi relativi alle radiazioni - EN 170
Codice
C4154841
C4154843
C4154844
C4154845
C4154846
C4154847
C4154848
Numero Parte
SLAESP
SLAPSF
SLAPSI
SLAPSJ
SLAWPCC2
SLAWPCC3
SLAWPCC5
Tipo di lente
ESP PC anti-scratch
Fumo PC anti-graffio e anti-appanna- mento
Chiaro PC anti-graffio e anti-appanna- mento
Yellow PC anti-scratch & anti-fog
Welding PC shade 1.7 anti-scratch
Welding PC shade 3 anti-scratch
Welding PC shade 5 anti-scratch
Prezzo unitario €
5,29
4,95
4,27
4,95
8,06
8,06
8,06
Codice
C4154835
C4154836
Descrizione del prodotto
PC frame - Clear PC lens anti scratch anti-fog - large
PC frame - Clear PC lens anti scratch anti-fog - small
Prezzo unitario €
4,45
4,45
1334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
6617
6930
6644
6964


































































































   1346   1347   1348   1349   1350