Page 1269 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1269
Batterie | Penne
Lanterna Batteria
• Panasonic batterie zinco carbone forniscono una fonte di energia economica per dispositivi che richiedono basso consumo intermittente di scarico.
• Eccellente rapporto prezzo rispetto al rapporto qualità
• Economico, in termini di costo orario per gli elettrodomestici a basso drenaggio
• Ampia gamma di tipi di batterie
• Tecnologia affidabile
Codice Dimensione batteria Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
4,69
Prezzo unitario €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
3,55
2,37
2,37
2,37
3,55
3,55
3,55
C6039901 PJ996/4R25 1
Al Litio 3V Batteria Singola Cardate
Sharpie Fine Marcatori Permanenti
• • Disponibile in un vasto assortimento di colori per esprimere la tua creatività a casa e organizzare l’ufficio
• • Perfetto per scrivere su cartoncino, fotografie, superfici ondulate, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle e altro ancora
• • Inchiostro luminoso, colorato e permanente per la maggior parte delle superfici
• • Punta resistente
• • Inchiostro a base di coloranti resistente all’acqua e allo scolorimento
• • Inchiostro ad asciugatura rapida
• Il litio Panasonic Power Coins sono stati progettati per fornire energia affidabile e di lunga durata.
Codice
Dimensione batteria
CR1025
CR1216
CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2012
CR2016
CR2025
CR2032
CR2354
CR2430
CR2450
• Affidabile anche in una vasta gamma di temperature C6039905
di esercizio (-30 ° C a +70 ° C)
• A 10 anni Scadenza: se non è in uso, la batteria può
mantenere la sua capacità di 10 anni.
• Ampia tabella dei riferimenti incrociati sul blister. C6039908
C6039906
C6039909
C6039910
C6039911
C6039902
C6039903
C6039904
C6039912
C6039913
C6039914
Sharpie Pro Small Con Punta Tonda
C6039907
• • Il fusto in alluminio leggero è ideale per utilizzi intensivi
• • Cappuccio in plastica con clip: facile da mettere e togliere
• • Scrive su quasi tutte le superfici, anche oleose o bagnate
• • Perfetto per scrivere su cartoncino, fotografie, superfici ondulate, legno, metallo,
• • Privo di Xylene &Toluene
• • Cappuccio con clip: per attaccarlo al taschino o a una cartella
Prezzo unitario €
Codice Quantità di contenuti
C6082591 12
C6082592 12
C6082593 12
C6082594 12
C6082595 4
Colore guaina esterna
Prezzo unitario €
alluminio, pietra, plastica, pelle e altro ancora
• • Punta resistente ideata per la scrittura su superfici abrasive
• • Resistente all’acqua e allo scolorimento - Inchiostro a base di coloranti • • Inchiostro privo di Xylene & Toluene
11
17,92
17,92
17,92
5,97
Codice
C6082606
C6082608
C6082607
C6082609
Quantità di contenuti
12
12
12
4
Colore guaina esterna
Nero 17,92
Nero 17,67
Blu 17,67
Rosso 17,67
Assorted 5,30
Blu
Rosso
Verde
Assorted
Manutenzione e sicurezza del sito
1255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39938
48066
48060
39934