Page 1174 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1174
Viti - Viti metalliche Din 963 | Viti - Viti metalliche Din 7985
Viti metalliche Din 963 - Acciaio inossidabile A2
Viti metalliche Din 7985 - in acciaio zincato
10
D963
Codice
C4058738
C4058745
C4058755
C4058759
C4058762
C4058765
C4058766
C4058768
C4058769
C4058770
C4058771
C4058772
C4058773
C4058774
C4058775
C4058776
C4058781
C4058782
C4058783
C4058784
C4058786
C4058787
C4058788
C4058789
C4058790
C4058791
C4058792
C4058793
C4058794
C4058795
C4058796
C4058797
C4058798
C4058799
C4058800
C4058802
C4058807
C4058808
C4058809
C4058810
C4058811
C4058812
C4058813
C4058814
C4058815
C4058816
C4058817
C4058818
C4058819
C4058821
C4058823
C4058826
C4058828
Dimensioni
M1,6X3
M1,6X14
M2X30
M2,5X8
M2,5X14
M2,5X25
M2,5X30
M3X6
M3X8
M3X10
M3X12
M3X14
M3X16
M3X18
M3X20
M3X22
M3X45
M3X60
M3,5X6
M3,5X8
M3,5X12
M3,5X16
M3,5X20
M4X5
M4X6
M4X8
M4X10
M4X12
M4X14
M4X16
M4X18
M4X20
M4X22
M4X25
M4X30
M4X40
M4X80
M5X8
M5X10
M5X12
M5X14
M5X16
M5X18
M5X20
M5X22
M5X25
M5X30
M5X35
M5X40
M5X50
M5X65
M5X90
M5X120
Quantità di contenuti
1000,000
1000,000
500,000
500,000
1000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
200,000
500,000
200,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Prezzo unitario €
228,66
383,16
52,53
30,13
90,85
53,46
88,07
29,82
34,30
27,35
31,52
41,41
34,30
49,44
41,72
58,09
28,68
55,93
59,02
73,54
101,20
91,93
76,63
45,73
37,08
35,84
35,54
44,19
57,17
44,19
68,29
58,09
81,89
26,94
31,83
40,79
75,40
23,98
28,06
29,17
85,75
27,69
61,49
35,23
94,25
42,02
49,13
56,24
64,89
80,96
79,10
118,04
372,04
Codice
C4058830
C4058831
C4058832
C4058834
C4058835
C4058836
C4058837
C4058839
C4058841
C4058842
C4058844
C4058847
C4058848
C4058850
C4058851
C4058852
C4058853
C4058854
C4058855
C4058856
C4058861
C4058867
C4058868
C4058869
C4058870
C4058878
C4058884
C4058885
C4058886
C4058887
C4058888
C4058889
C4058890
C4058891
C4058892
C4058893
C4058894
C4058895
C4058896
C4058897
C4058898
C4058899
C4058900
C4058901
C4058902
C4058903
Dimensioni
M6X10
M6X12
M6X16
M6X20
M6X22
M6X25
M6X30
M6X40
M6X50
M6X60
M6X80
M6X110
M6X120
M8X14
M8X16
M8X18
M8X20
M8X22
M8X25
M8X30
M8X55
M8X110
M8X120
M8X130
M8X140
M10X55
M10X110
M10X120
M12X35
M12X45
M12X55
M12X90
M12X100
M12X120
M14X110
M16X35
M16X55
M16X60
M16X70
M16X120
M16X150
M18X60
M18X80
M20X110
M20X120
M20X130
Quantità di contenuti
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
Prezzo unitario €
41,72 Codice
42,95 C4045905
49,75 C4045906
51,60 C4045907
50,06 C4045908
61,18 C4045909
72,92 C4045910
47,59 C4045911
58,09 C4045912
66,13 C4045913
82,81 C4045914
187,87 C4045915
176,75 C4045916
68,60 C4045917
49,44 C4045918
85,28 C4045919
48,51 C4045920
124,84 C4045921
58,40 C4045922
66,13 C4045923
127,93 C4045924
170,57 C4045925
186,02 C4045926
200,23 C4045927
216,92 C4045928
184,16 C4045929
136,27 C4045930
148,32 C4045931
93,94 C4045932
115,57 C4045933
136,27 C4045934
227,42 C4045935
264,81 C4045936
339,59 C4045937
176,44 C4045938
119,43 C4045939
153,73 C4045940
156,20 C4045941
172,73 C4045942
103,76 C4045943
165,25 C4045944
179,84 C4045945
228,51 C4045946
325,13 C4045947
351,70 C4045948
378,09 C4045949
C4045950
C4045951
C4045952
C4045953
C4045954
C4045955
C4045956
C4045957
C4045959
C4045960
C4045962
C4045963
Quantità di Dimensioni contenuti
M2X8 200,000
M2X10 200,000
M2,5X4 200,000
M2,5X5 200,000
M2,5X6 200,000
M2,5X8 200,000
M2,5X10 200,000
M2,5X12 200,000
M3X4 200,000
M3X5 200,000
M3X6 200,000
M3X8 200,000
M3X10 200,000
M3X12 200,000
M3X16 200,000
M3X20 200,000
M3X25 200,000
M3X30 200,000
M3X40 200,000
M4X5 200,000
M4X6 200,000
M4X8 200,000
M4X10 200,000
M4X12 200,000
M4X16 200,000
M4X20 200,000
M4X25 200,000
M4X30 200,000
M4X35 200,000
M4X40 200,000
M4X45 200,000
M4X50 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X30 100,000
M5X35 100,000
M5X40 100,000
M5X45 100,000
M5X50 100,000
M5X60 100,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 100,000
M6X25 100,000
M6X30 100,000
M6X35 100,000
M6X40 100,000
M6X50 100,000
M6X60 100,000
M8X16 100,000
M8X20 100,000
Prezzo unitario €
21,75
19,90
27,81
13,10
12,48
15,45
14,46
13,23
22,12
11,93
8,84
9,76
13,97
14,46
15,33
16,19
16,32
18,54
27,93
21,14
12,98
17,92
18,05
19,53
20,89
20,52
23,85
27,32
29,54
30,90
47,28
54,38
17,55
25,21
26,94
19,28
29,05
33,99
18,39
23,18
24,87
33,68
36,77
45,73
33,68
26,45
37,08
41,10
24,10
26,57
29,51
34,30
37,39
50,68
52,84
63,04
50,68
Viti metalliche Din 7985 - in acciaio zincato
D7985H
Codice
C4045902
C4045903
C4045904
Quantità di Dimensioni contenuti
Prezzo unitario €
M2X4 200,000 28,43
M2X5 200,000 21,88
M2X6 200,000 21,26
1160
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50126
50127