Page 1158 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1158
Bulloni - Bulloni esagonali interamente filettati
Bulloni esagonali interamente filettati - in acciaio zincato
Bulloni esagonali interamente filettati - Acciaio inossidabile A2
10
Codice
C4032523
C4032524
C4032525
C4032526
C4032527
C4032528
C4032529
C4032530
C4032531
C4032532
C4032533
C4032534
C4032535
C4032536
C4032537
C4032538
C4032540
C4032542
C4032543
C4032544
C4032545
C4032546
C4032547
C4032548
C4032549
C4032550
C4032551
C4032552
C4032553
C4032554
C4032555
C4032556
C4032557
C4032558
C4032559
C4032560
C4032561
C4032562
C4032563
C4032564
C4032565
C4032567
C4032568
C4032571
C4032572
C4032573
C4032574
C4032575
C4032576
C4032577
C4032578
C4032579
C4032585
C4032586
C4032587
C4032589
C4032591
Dimensioni
M20X60
M20X65
M20X70
M20X75
M20X80
M20X90
M20X100
M20X110
M20X120
M20X130
M20X140
M20X150
M20X160
M20X180
M20X200
M22X50/S=32
M22X60/S=32
M22X70/S=32
M22X80/S=32
M22X90/S=32
M22X100/S=32
M24X40
M24X45
M24X50
M24X55
M24X60
M24X65
M24X70
M24X80
M24X90
M24X100
M24X110
M24X120
M24X140
M24X160
M24X180
M24X200
M27X50
M27X60
M27X70
M27X80
M27X100
M27X120
M30X50
M30X60
M30X70
M30X80
M30X90
M30X100
M30X120
M30X140
M30X160
M36X80
M36X90
M36X100
M36X120
M36X160
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
25,000 41,56
25,000 65,82
25,000 45,73
25,000 72,46
25,000 50,21
25,000 54,54
25,000 87,60
25,000 94,09
25,000 100,27
25,000 106,45
25,000 113,09
10,000 59,27 D933 10,000 50,43
10,000 68,10 Codice
10,000 74,53 C4057166
25,000 85,75 C4057167
25,000 76,48 C4057168
25,000 103,67 C4057169
25,000 113,71 C4057170
25,000 123,75 C4057171
10,000 53,33 C4057172
25,000 76,48 C4057173
25,000 99,96 C4057174
25,000 85,90 C4057175
25,000 111,55 C4057176
25,000 95,33 C4057177
25,000 99,96 C4057178
25,000 104,75 C4057180
25,000 113,71 C4057181
10,000 49,32 C4057183
10,000 53,02 C4057184
10,000 69,83 C4057185
10,000 60,56 C4057187
10,000 83,68 C4057188
10,000 92,76 C4057189
10,000 102,03 C4057190
10,000 111,24 C4057191
10,000 77,25 C4057192
10,000 85,22 C4057193
10,000 93,01 C4057194
10,000 100,80 C4057195
10,000 116,55 C4057196
10,000 132,56 C4057197
10,000 101,60 C4057198
10,000 111,24 C4057199
10,000 103,02 C4057200
10,000 111,24 C4057202
10,000 140,29 C4057203
10,000 127,86 C4057204
10,000 169,46 C4057205
10,000 188,68 C4057206
10,000 206,91 C4057207
5,000 101,38 C4057208
5,000 108,55 C4057210
5,000 99,53 C4057211
5,000 129,01 C4057212
5,000 157,65 C4057213
C4057214
C4057215
C4057216
C4057217
C4057218
C4057219
C4057220
C4057221
C4057222
Dimensioni
M 2 X4
M 2 X5
M 2 X6
M 2 X8
M 2 X 12
M 2 X 16
M 2 X 20
M2,5X4
M2,5X5
M2,5X10
M2,5X12
M2,5X14
M2,5X16
M3X8
M3X10
M 3 X 14
M3X16
M3X20
M3X30
M3X40
M 4 X5
M4X6
M4X8
M4X10
M4X12
M4X14
M4X16
M4X18
M4X20
M4X22
M4X25
M4X30
M4X40
M4X50
M4X60
M5X8
M5X10
M5X12
M5X16
M5X20
M5X22
M5X25
M5X30
M5X35
M5X40
M5X45
M5X50
M5X60
M6X8
M6X10
M6X12
M6X16
Quantità di contenuti
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
200,000
200,000
1000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1000,000
200,000
1000,000
200,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Prezzo unitario €
111,24
118,66
119,89
148,32
169,95
219,39
247,20
211,67
222,48
299,73
333,72
367,71
392,43
25,09
23,73
157,59
30,41
31,52
41,41
56,86
147,70
33,06
22,74
25,96
19,03
138,43
26,70
152,03
26,45
99,65
30,78
35,23
43,88
90,85
104,44
41,41
24,84
42,33
37,70
16,07
65,82
25,21
28,55
31,52
35,23
52,22
42,02
66,74
34,92
17,18
19,90
22,62
Codice
C4057223
C4057224
C4057225
C4057226
C4057227
C4057228
C4057229
C4057230
C4057231
C4057232
C4057233
C4057234
C4057235
C4057236
C4057237
C4057238
C4057239
C4057240
C4057242
C4057243
C4057244
C4057245
C4057246
C4057247
C4057248
C4057249
C4057250
C4057251
C4057252
C4057253
C4057255
C4057256
C4057257
C4057258
C4057259
C4057260
C4057261
C4057262
C4057263
C4057264
C4057265
C4057266
C4057267
C4057268
C4057269
C4057270
C4057271
C4358511
C4057272
C4057273
C4057274
C4057275
C4057276
C4057277
C4057278
C4057279
C4057281
C4057282
C4057283
C4057284
C4057285
C4057287
C4057291
C4057292
C4057293
C4057294
Dimensioni
M6X18
M6X20
M6X22
M6X25
M6X30
M6X35
M6X40
M6X45
M6X50
M6X55
M6X60
M6X70
M6X80
M6X90
M6X100
M 8X 8
M8X10
M8X12
M8X16
M8X18
M8X20
M 8 X 22
M8X25
M8X30
M8X35
M8X40
M8X45
M8X50
M8X55
M8X60
M8X70
M8X80
M8X90
M8X100
M8X110
M8X120
M 8 X 130
M 8 X 140
M 8 X 160
M 8 X 180
M 10 X 10
M10X12/S=17
M 10 X 14
M10X16/S=17
M10X20/S=17
M10X22/S=17
M10X25/S=17
M10X30/S=17
M10X35/S=17
M10X40/S=17
M10X45/S=17
M10X50/S=17
M10X55/S=17
M10X60/S=17
M10X65/S=17
M10X70/S=17
M10X80/S=17
M10X90/S=17
M10X100/S=17
M10X110/S=17
M10X120/S=17
M10X135/S=17
M10X170/S=17
M10X180/S=17
M10X190/S=17
M10X200/S=17
Quantità di contenuti
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
50,000
50,000
25,000
25,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Prezzo unitario €
30,65
25,09
33,68
27,32
33,06
46,35
38,32
27,81
30,28
44,81
35,23
32,75
36,77
72,92
76,01
165,32
58,09
44,50
44,50
53,15
49,44
61,80
58,09
61,80
71,07
39,24
55,00
45,11
63,65
51,60
38,63
43,57
39,24
42,95
38,63
41,56
99,19
107,22
60,56
75,09
95,79
95,17
90,23
47,90
43,88
56,24
48,82
54,08
59,33
66,13
93,32
76,63
53,46
56,55
81,27
64,58
70,45
38,63
42,02
65,04
67,21
156,97
153,42
158,83
169,18
186,48
1144
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50092