Page 895 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 895
Sistemas de desbarbado a mano
Unigrat Avellanadores F 30
Desbarbador para chapa de hasta 5,0 mm de espesor
Avellanadores HSS para desbarbar taladros de hasta Ø 30,0 mm.
Código de Pedido
Precio Ud. €
Desbarbador para chapa de hasta 5,0 mm de espesor. Mango de plástico con protección para la mano, dos cortes de metal duro. El desbarbador para chapa desbarba de una vez dós cantos. Para desbarbar bilateralmente chapa de acero, aluminio, latón, cobre y de plástico
C3963306 40,05
Juego de desbarbadores de ranuras “N” 3 piezas con RUKO Mango universal A
Juego de desbarbadores de ranuras “N” 3 piezas con disco cortante HSS. Mango de plástico. Disco de corte de HSS es recambiable. Sobre todo adecuado para desbarbar ranuras de chaveta en ejes y taladros en acero y aluminio.
Código de Pedido
C3963310
Desbarbador para chapa de hasta 10,0 mm de espesor
Precio Ud. €
26,60
Código de Pedido
C6026068
1 soporte N
1 soporte N para Juego de desbarbadores de ranuras “N”
Código de Pedido
C6026065
Desbarbador doble, completo
Precio Ud. €
24,44
Desbarbador para chapa de hasta 10,0 mm de espesor. Mango de plástico con protección para la mano, dos cortes de metal duro. El desbarbador para chapa desbarba de una vez dós cantos. Para desbarbar bilateralmente chapa de acero, aluminio, latón, cobre y de plástico
Código de Precio Pedido Ud. €
C6026070 38,75
Precio Ud. €
8,11
Desbarbador para chapa con discos de corte recambiables hasta 5,0 mm de espesor
4
Desbarbador doble con discos de corte HSS. Mango de plástico con protección para la mano, dos cortes de HSS. Discos de corte de HSS son recambiables. Los discos de corte desgastados en los puntos de corte se pueden girar, con lo que
se pueden utilizarse a pleno rendimiento. La distancia de los discos cortantes es ajustable. Para desbarbar bilateralmente chapa de acero, aluminio, latón, cobre y de plástico hasta 10,0 mm.
Desbarbador para chapa con discos de corte recambiables hasta 5,0 mm de espesor. Mango de plástico con protección para la mano, dos cortes de metal duro. El desbarbador para chapa desbarba de una vez dós cantos. Para desbarbar bilateralmente chapa de acero, aluminio, latón, cobre y de plástico
Código de Pedido
C1725595
Precio Ud. €
22,32
Código de Pedido
C6026071
Precio Ud. €
35,24
Corte y perforación
881
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38953 38949
38948 38940
38957
38956
38955