Page 785 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 785
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN/ANSI - 2B
Corte y perforación
DN-P DN
l1
js16 Lc d1 h9 (in) (in) (in)
3,937 0,591 0,323
3,937 0,512 0,367
3,937 0,591 0,480
4,331 0,669 0,590
h12 lg
(in) (in) N
0,242 13/32 in 3
0,275 7/16 in 4
0,36 9/16 in 4
0,442 11/16 in 4
Código de Pedido
C6049165
C6049166
C6049167
C6049168
Precio Ud. €
90,23
102,07
130,81
163,77
AEP2356312
AEP2356312
AEP2356312
AEP2356312
Recubrimiento Nom
THL 7/16-20
THL 1/2-20
THL 5/8-18
THL 3/4-10
(in)
0,438
0,5
0,625
0,75
Machine Tap Prototex® Eco HT DIN 371 6HX
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- enlarged core diameter
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
M
DIN 13
DIN 371 6HX
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021305
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
E2021302
l3 l1 Lc ±1
js16 (mm) (mm) (mm)
45 6 9
50 8 12,5
56 9 18
63 12 21
70 13 25
80 15 30
90 18 35
100 20 39
45 6 9
50 8 12,5
56 9 18
63 12 21
70 13 25
80 15 30
90 18 35
100 20 39
d1 h9
(mm) (mm) (mm) N
2,8 2,1 5 3
2,8 2,1 5 3
3,5 2,7 6 3
4,5 3,4 6 3
6 4,9 8 3
6 4,9 8 3
8 6,2 9 3
10 8 11 3
2,8 2,1 5 3
2,8 2,1 5 3
3,5 2,7 6 3
4,5 3,4 6 3
6 4,9 8 3
6 4,9 8 3
8 6,2 9 3
10 8 11 3
Código de Pedido
C6049211
C6049212
C6049213
C6049214
C6059990
C6049215
C6049216
C6049217
C6049218
C6049219
C6049220
C6049221
C6049222
C6049223
C6049224
C6049225
Precio Ud. €
39,55
38,11
32,03
34,51 4 36,26
42,64
52,63
61,90
41,82
41,10
34,09
35,54
36,98
47,69
56,86
69,01
Recubrimiento DN
TiN M2
TiN M2.5
TiN M3
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
THL M2
THL M2.5
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P (mm)
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
h12 lg
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
771
41878 41867