Page 1798 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1798
Filtros de Máscaras 1416-1417, 1419, 1421-1423, 1425-1426
Máscaras (Desechables)
1401-1411, 1427
Máscaras (Media cara)
1414-1415, 1421, 1423, 1425
Máscaras (Toda la cara)
1414-1415, 1421, 1427
Puntas montadas Puntos de torno
Prueba
Conductor
Juego de cables
Prueba de Equipo
Multímetro Tacómetros
Tensión
Termómetro Termómetro infrarrojos
Pruebas
Actual
Medidor de altura
PTFE
Spray
Púas Pulidora
Máquina
Paños
Pulverizador
497 522
496 520 503
497 486
Punzones
Automático 294 Broche 291-293, 386 Centro 293-294 Clavo 293 Conjunto 292-293,
295, 718, 1289 Correa 295 Empuñadura de seguridad 292
295 718 291
495,
Boca doble Hexagonal
Juego
605 166-167, 173-174, 393, 604 51, 69, 88-89, 149,
291-292 718-719 295
Puntas 171 Puntas
Avellanado 712-714 Combinación 746-747 Destornillador 168, 171, 558,
560, 566, 601-602, 640 Juego 53, 168, 170-171, 603 Soporte 598, 606 Taladro 159 Taladros 557-562, 596-598
Puntas de amolar
Diamante 1017-1018 Puntas de destornillador 49, 63-64, 82-83, 95
Puntas de destornillador
Ajustadores de tuercas 167, 604
973-974, 1014-1016 890-892 Punzones 293, 718-719, 1290
Hueco
Orificio roscado
Pasador de serie larga
Pasador paralelo
Piezas de repuesto
Punta de recambio
Rumbo 291-293, 386 Taco 295
R
Racores
Grasa 1089, 1096-1097 Radial
529 529
I
1053 387, 397
924-925 1707
151-152, 168-171, 174, 341, 394, 603-607 Phillips 162-163, 173, 392, 603-605, 607 346
Portalámparas Porta-puntas
150, 159-160, 173, 392 163-164, 173, 392-393, 603-607
Herramientas de presión
(Inalámbricas/Eléc.)
Radio Rampas Ranurador
Cinceles
Ranura en T
Abrazadera
Rasquetas Rasquetas
Pared Resistente
1755 Pintura 1227-1228, 1234 Pulverizador de dispersión de
Pozidriv
Punta de torsión
424
580 1244
290
902 387, 648
387 387, 413
Lavadoras-aspiradoras
160-165, 173-174 167 160-161, 392 65, 84, 95, 164-166, 168, 173, 393, 604-605, 607 Torx con orificio 605
Puntas de trazar
1057-1058 720-723, 726-735, 776-777
Punta hexagonal Ranurado
Torx
agua
Punta espiral
Punta espiral
Carburo Sólido HSCO
720, 722-723 721
Digital 484
1784
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Índice

