Page 1791 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1791

reparación de roscas 751-756 Reparación rápida de roscas métricas 755
Kits de reparación de roscas para taller
Lijadoras orbitales
Aire 673-674
Eléctrico 660 Lijadoras orbitales aleatorias
Ropa 1699-1706, 1708-1709, 1715-1716
Limpiador de acero inoxidable 1741 Limpiador de manos
Herramientas y accesorios de reparación de roscas
Reparación rápida de roscas métricas 755
Lámparas
Inspección 581 Lámparas de inspección 398
Aire 674
Limas 274-276
Limas Limpiador de manos
755
1691-1692 Afilado 275 Espuma 1691, 1693, 1724
Acero inoxidable 1741 Alta presión 1756, 1758 Aspiradora 664, 1743-1748 Contacto 1044 Desengrasante 1038-1045,
Lanas Lanas
Tradicional
1608
1607, 1634
Conjunto 273, 387
Cuadrado 279
De mano 268, 272-273, 276
Diamante 281-282
Ingeniero 268-275
Juego de agujas 277, 280-282
Mango 272, 275-276, 281
Maquinista 272-276 Espuma
Aguja 277-282 Gel Carrocería 276 Limpiadores Cepillo 276-277 Limpiadores
1726 1039
Lápices grabadores
Aire 675 Lápiz
Amoladora (Aire) 673 Láser
Herramienta de alineación 517 Medir 403, 524-525
1048, 1058, 1131, 1133-1134, 1231 1038 428, 430-433, 1038 1045 Suelo 1751, 1753
Media caña 269, 272, Millenicut
Plano 268, Redondo 269, 272-273,
Limas con aguja 277, Limas con aguja
Juego 277, Limas de carrocería Limas para ingenieros
Cuadrado
Cuchillo
De mano
Media caña
Plano 273, Punta delgada
Redondo
Triangular
Limpiador
274 Industrial 276 Precisión 273
278
281
280 276
274
275
273
274
275
275
273
275
Trabajos duros1039, 1043-1045 Limpiadores a alta presión. I
Nivel
Agua fría 1756-1758 Limpiadores a vapor
1754-1755
Limpiadores de polvo
Flexible 1710-1711 Limpiadores de sistema 1062 Limpia ojos 1678 Limpia ojos
Estación 1359, 1678
Portador 1678 Limpiar
Biológico 524 Ropa 1710 Trapos 1417
667 Nivelación automática 403
Agua caliente 1759-1760
Láseres autoalineables de línea cruzada
Latas
Bidón
Lijado
Hoja
Placas
Lijadoras Lijadoras
Aire Eléctrico Palm
403 1105-1106
648, 659, 952 659 657, 925-927
673-674 656-659 643
Dispensador 1706-1707 Papel 1705-1707, 1715
1777
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Índice


































































































   1789   1790   1791   1792   1793