Page 1781 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1781
Llaves 12-15, 26, 456, 460 Llaves (de mano) 14, 18-19, 40-41, 53, 55-56, 70-73, 90-91, 118, 152-153 91, 384 343 71-73, 346, 383 40-42 55-56 671-672
41, 55-56, 72, 92, 158, 171
Carretillas
Cubo 1272 Plataforma 1268-1271
Casos
Almacenaje 442, 660 Herramienta 568 Prueba de Equipo 508, 524
Casquillos de alambre helicoidal
Herramientas y accesorios de
reparación de roscas 751-755 Ceniceros 1739 Centro
Chaquetas
Bomber
1611, 1618, 1632-1633 1564, 1602-1604 1605
Llaves 3/4" Mangos Mangos 1/2" Mangos 1/4" Mangos 3/8" Pistola (Aire) Reversible
Exteriores Forro polar Gran visibilidad
1562, 1628-1634 1613-1614, 1616-1617, 1619 Chavetas hendidas 1170
1175, 1177-1178
Brocas
Cierre Cierre Cable
Cepillo pulidor
Cerrojo
Válvula de bola
Recogida de residuos
Carros
Carro
Cubo 1729 Empleado de limpieza 1740 Herramienta 445, 450-451 Móvil 448-449, 1268-1270,
1735, 1741 Carros con cubo 1729
Carros de empleado de limpieza 1740-1741 Cascos
Accesorios 1307, 1316-1317, 1319-1322, 1371 Barbijo 1321-1322 Edredón 1305-1306, 1317, 1427
Seguridad 1302-1309, 1311-1312, 1314, 1316-1317, 1369, 1418-1419, 1427 Soldadura 1370-1372 Visor 1315-1319
1271
450, 455
294, 694 Tambor 1737-1738
Cepillos 1029 Cepillos
Alambre 387 Arañazo 1029 De mano 397 Esmalte 397 Laminación 397 Pegamento 397
Rueda de cable
Cepillos de cerdo Cercado
Alicates
1024-1025
1000
219 1732
1179
1179
1186
1185
1623-1625 Chalecos 1611
Chapa
Abrazadera 246
977,
Resistente al agua
1175-1177 1178-1179 1175 Válvula de compuerta 1175-1176
Cilindros
Producción 1274-1280, 1290 Vástago simple 1274-1280, 1286, 1288-1292
Cilindros de simple vástago
1274-1280, 1286, 1288-1292
Cincel de tablas de suelo 289 I Cinceles 288-291, 295, 386 Cinceles
Acero 288-289
Cercado con barrera Cerradura
Caja de seguridad candado Contenedor Vehículo
Chaleco
Capa Demolición Frío
Plano Ranurado SDS-Max SDS-Plus Tabla de suelo
290
291 288, 291, 459 289 290 598 595 289 598 595
Alta visibilidad
Chaquetas
1565, 1601-1602, 1606-1607, 1615, 1617, 1627
Cinceles SDS-Max Cinceles SDS-Plus Cinta
Medidas
401-402
1767
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Índice

