Page 1734 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1734
Loción para uso en zonas industriales
Deb Skin Protection Centre - Grande
Panel resistente y ligero en el que se encuentran montados los dispensadores Deb adecuados. Para su uso con productos Deb creando un sistema personalizado para el cuidado de la piel y facilitando cumplir con una rutina de protección de la piel en 3 pasos. Ideal en industrias con zonas de lavado muy transitadas.
• Cómodo: todo lo que necesita para tener una piel sana y limpia concentrado en un único lugar.
• Educativo: fomenta el cumplimiento de una rutina completa de seguridad de la piel. • Fácil mantenimiento: la superficie se puede limpiar con sólo pasar un trapo.
• Resistente: duradero, de material ligero, ideal para entornos con zonas de lavado muy transitadas.
Tamaño: 800 mm ancho x 570 mm alto
Contiene: 1 dispensador Deb Protect 1000, 1 dispensador Deb Cleanse Light 2000, 1 dispensador Deb Cleanse Heavy 4000 y 1 dispensador Deb Restore 1000.
Código de Pedido
C4173496
Deb Skin Protection Centre - Pequeño
Precio Ud. €
122,27
Panel resistente y ligero en el que se encuentran montados los dispensadores Deb adecuados.
Para su uso con productos Deb creando un sistema personalizado para el cuidado de la piel y facilitando cumplir con una rutina de protección de la piel en 3 pasos. Ideal en industrias con zonas de lavado muy transitadas.
• Cómodo: todo lo que necesita para tener una piel sana y limpia concentrado en un único lugar.
• Educativo: fomenta el cumplimiento de una rutina completa de seguridad de la piel. • Fácil mantenimiento: la superficie se puede limpiar con sólo pasar un trapo.
• Resistente: duradero, de material ligero, ideal para entornos con zonas de lavado muy transitadas.
Tamaño: 590 mm ancho x 510 mm alto
Contiene: 1 dispensador Deb Protect 1000, 1 dispensador Deb Cleanse Heavy 2000 y 1 dispensador Deb Restore 1000.
Código de Pedido
C4173500
Centros de Protección de la Piel (premontados)
Precio Ud. €
81,11
16
Paneles resistentes y ligeros en los que ya están montados los dispensadores Deb adecuados. Para utilizar con productos Deb y crear un sistema de cuidado de la piel a medida. Los centros de cuidado de la piel están disponibles para su uso en el cualquier entorno industrial para proteger la piel.
*Cómodos – todo lo necesario para mantener una piel limpia y sana localizado en un solo punto
*Educativos – alienta el cumplimiento del régimen de seguridad en la piel
* Fácil mantenimiento – fácil de limpiar con sólo pasar un paño
* Resistentes – duraderos, de material ligero, ideal para entornos de lavado muy transitados
Tamaño : 800 mm ancho x 570 mm alto
Contiene: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Washroom 2000, 1 x Deb GrittyFOAM® y 1 x Deb Restore 1000
Código de
Pedido
C4584572
Precio Ud. €
64,37
1720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
26355 7053
7050