Page 1652 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1652

Pantalones de alta visibilidad
Pantalón para lluvia, sin forro, de alta visibilidad, con protección antiestática y retardante de llama Bizflame
Transpirable e impermeable, esta destacada prenda con retardante de llama y protección antiestática satisface todas sus necesidades. La cintura totalmente elastizada y la sujeción en la parte posterior de la espalda brindan máximo confort; los tiradores tienen un sistema de broches que se puede soltar rápidamente. 98% poliéster, 2% fibra de carbono con recubrimiento de poliuretano 250 g. EN353, EN471 CLASS 2:2, EN1149-5, EN343 CLASS 3:3.
Código de Pedido
C4207947
C4207948
C4207950
C4207952
C4207954
C4207955
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
60,48 C4207957
60,48 C4207958
60,48 C4207960
60,48 C4207962
60,48 C4207963
60,48 C4207964
Color Tamaño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Precio Ud. €
60,48
60,48
60,48
60,48
60,48
60,48
Pantalones de alta visibilidad para tránsito
Tamaño
X Pequeño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
XXXX Grande
Estos pantalones han sido diseñados para brindar protección contra el viento y la lluvia, y para cumplir de la mejor manera con las especificaciones de la industria. La cintura elastizada y el dobladillo ajustable con broches a presión hacen que esta prenda sea una opción cómoda, que tiene gran aceptación entre nuestros clientes. EN471 CLASS 1:2, EN343 CLASS 3:1.
14
Código de Pedido
C4206249
C4206250
C4206251
C4206252
C4206253
C4206254
C4206255
C4206256
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Precio Código de Ud. € Pedido
15,20 C4206257
15,20 C4206258
15,20 C4206259
15,20 C4206260
15,20 C4206261
15,20 C4206262
15,20 C4206263
15,20 C4206264
Color Tamaño
Naranja X Pequeño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Naranja XXXX Grande
Precio Ud. €
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
1638
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
10624 10649


































































































   1650   1651   1652   1653   1654