Page 1554 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1554
Sistema anticaídas: Kit
NORMAS EUROPEAS
REGLAMENTO EUROPEO - POR QUÉ LA PROTECCIÓN CONTRA LAS CAÍDAS ES VITAL PARA SU SEGURIDAD
1 - El equipo de protección contra caídas es un EPP de categoría 3, ya que protege al usuario frente a peligros graves o letales. Es absolutamente indispensable seguir un programa de protección contra caídas antes de utilizar el equipo. Para obtener información sobre la formación de Miller: millertraining@honeywell.com
2 - Todos los equipos de protección contra caídas deben ser inspeccionados cada año por un organismo notificado. Puede ser el fabricante o una persona competente formada para la inspección del equipo de protección contra caídas. Las inspecciones periódicas no eximen de la obligación de comprobar su propio equipo antes de cada uso.
3 - Después de una caída, nunca vuelva a utilizar su equipo de protección contra caídas.
ELIJA EL PUNTO DE ANCLAJE CORRECTO
¿QUÉ?
Su anclaje puede ser un andamio, una farola, un árbol, un Quicklock fijado en una pared o cualquier otro elemento que resista una fuerza > 10 kN.
LOS 3 COMPONENTES CENTRALES DE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Dispositivo de anclaje
Dispositivo de conexión
C
¿DÓNDE?
El lugar al que se ancle puede ser crucial para su
B
Arnés
seguridad. Please pay attention to the 3 following concepts.
1
1
13
2
FF1 Punto de anclaje al nivel del pecho
FF2 Punto de anclaje al nivel de los pies
1 - CALCULE SU ESPACIO LIBRE DE CAÍDA
El espacio libre de caída es la distancia mínima que debe respetarse entre su anclaje y el suelo por debajo. Puede estimar el espacio libre de caída necesario con este cálculo:
ESPACIO LIBRE DE CAÍDA
=
(1) La longitud de la cuerda
+
(2) 1,75 m alargamiento máximo
+
(3) del amortiguador
+
(4) Su altura + 1 m de margen de seguridad (ejemplo para una cuerda amortiguadora)
2 - FACTORES DE CAÍDA
3 - TENGA CUIDADO CON EL EFECTO DE PÉNDULO
Para evitar girar hacia las estructuras junto a su zona de trabajo, debe anclarse lo más cerca posible de la parte superior de su cabeza.
Le recomendamos que limite este ángulo a 30°.
¡Advertencia! Si no puede atarse por encima de su cabeza, su espacio libre de caída aumenta. Deberá comprender sus factores de caída para reducir los riesgos.
Le recomendamos encarecidamente que se ancle en la parte superior de su cabeza.
1540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
2
3 4
FF0
Punto de anclaje en la parte superior de la cabeza
3
A
Equipos de protección individual
ESPACIO LIBRE DE CAÍDA