Page 1544 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1544

Calzado - Step One | Calzado - Style & Job
Nordic Plus, Marron Rigger Bota
Real, Bota Negra
Corte Piel Pull-up, hidrófuga
Puntera : Air Toe Composite perforada con membrana transpirable Plantilla: antiperforación acero inox
Suela: PU bidensidad
Corte: serraje y inserciones textiles Puntera: acero
Plantilla: antiperforación acero inox Suela: PU bidensidad
Código de Pedido
C6025304
C6025305
C6025306
C6025307
C6025308
C6025309
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
43
Precio Ud. €
84,76
84,76
84,76
84,76
84,76
84,76
Código de Pedido
C6025310
C6025311
C6025312
C6025313
C6025314
Talla zapato EU
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
84,76
84,76
84,76
84,76
84,76
Código de Pedido
C6025343
C6025344
C6025345
C6025346
C6025347
C6025348
C6025349
Talla zapato EU
35
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
Código de Pedido
C6025350
C6025351
C6025352
C6025353
C6025354
C6025355
C6025356
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
46,54
Reptile, Bota Negra
Rotational, Zapato Negro
13
Corte Piel negra hidrofugada Puntera : acero
Plantilla: antiperforación acero inox Suela: PU bidensidad
Corte Suave piel afelpada perforada Puntera : acero
Plantilla: antiperforación acero inox Suela: PU bidensida
Código de Pedido
C6025315
C6025316
C6025317
C6025318
C6025319
C6025320
C6025321
Talla zapato EU
35
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
Código de Pedido
C6025322
C6025323
C6025324
C6025325
C6025326
C6025327
C6025328
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
42,12
Código de Pedido
C6025467
C6025468
C6025469
C6025470
C6025471
C6025472
C6025474
Talla zapato EU
35
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
Código de Pedido
C6025475
C6025476
C6025477
C6025478
C6025479
C6025480
C6025481
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
48
Precio Ud. €
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
41,60
1530
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
38250 38247
38273 38255


































































































   1542   1543   1544   1545   1546