Page 1533 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1533
Calzado: Honeywell
BACOU TYLEX Bota de Instalador
Bota de seguridad BACOU ELEC ESD
BACOU TYLEX S3 SRC; cuero engrasado de alta calidad. Suela inyectada PU2D. Certificada por SRC. 200J SpaciumTM, de puntera inyectada de polímero. Suela antiperforaciones de acero inoxidable Recomendada especialmente para trabajos de construcción.
Pala de cuero y tejido resistente al agua con forro de tejido 3D transpirable y de secado rápido Reborde ergonómico y acolchado del tobillo y lengüeta cerrada. Suela interior ESD preformada, extraíble. Puntera no metálica 200J SpaciumTM. Suela media antiperforaciones de acero inoxidable. Suela exterior antideslizante PU2D Original. Cumple la norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC y la norma EN 61340.4.3:2001 para ESD.
Código de Pedido
C6014165
C6014166
C6014167
C6014168
C6014169
C6014170
C6014171
C6014172
Talla zapato EU
35
36
37
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
Código de Pedido
C6014173
C6014174
C6014175
C6014176
C6014177
C6014178
C6014179
Talla zapato
EU Precio
43
44
45
46
47
48
49
Código de Pedido
C4202873
C4202874
C4202875
C4202876
C4202877
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
Precio Código de Ud. € Pedido
65,71 C4202878
65,71 C4202879
65,71 C4202880
65,71 C4202881
65,71 C4202882
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
65,71
65,71
65,71
65,71
65,71
Ud. €
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
58,94
Pala no forrada de microfibra sintética blanca - lavable a máquina a 30 oC. Suela interior antiestática de densidad doble, preformada y extraíble. Puntera no metálica 200J SpaciumTM. Suela exterior antideslizante PU2D Original. Cumple la norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Zapato de estilo deportivo de seguridad BACOU MICREL ESD
Zapato sin cordones blanco BACOU PRO CLEAN
13
Pala de cuero y tejido resistente al agua con forro de tejido 3D transpirable y de secado rápido Reborde ergonómico y acolchado del tobillo y lengüeta cerrada. Suela interior ESD preformada, extraíble. Puntera no metálica 200J SpaciumTM. Suela media antiperforaciones de acero inoxidable. Suela exterior antideslizante PU2D Original. Cumple la norma EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC y la norma EN 61340.4.3:2001 para ESD.
Código de Pedido
C6014139
C6014140
C6014141
C6014142
C6014143
C6014144
C6014145
C6014146
Talla zapato
EU Precio
35
36
37
38
39
40
41
42
Ud. €
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
Código de Pedido
C6014147
C6014148
C6014149
C6014150
C6014151
C6014152
C6014153
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
48
49
Precio Ud. €
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
50,76
Código de Pedido
C6014180
C6014181
C6014182
C6014183
C6014184
C6014185
C6014186
C6014187
Talla zapato
EU Precio
35
36
37
38
39
40
41
42
Ud. €
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
Código de Pedido
C6014188
C6014189
C6014190
C6014191
C6014192
C6014193
C6014194
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
48
49
Precio Ud. €
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
62,66
Equipos de protección individual
1519
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37194 9624
37185
37190

