Page 895 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 895
Handentgratsysteme
Unigrat Senker F 30
Blechentgrater bis 5,0 mm Materialdicke
HSS-Senker zum Entgraten von Bohrungen bis Ø 30,0 mm.
Bestellcode
Preis je Stück €
Blechentgrater bis 5,0 mm Materialdicke. Kunststoffgriff mit Handschutz und 2 Schneiden aus Hartmetall. Der Blechentgrater entgratet in einem Zug zwei Kanten. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen und Kunststoffplatten geeignet.
C3963306 40,05
3-teiliger Nutenentgrater-Satz “N” mit Universalhandgriff A, Stahlhalter N und Schneidscheibe
3-teiliger Nutenentgrater-Satz “N” mit HSS-Schneidscheibe. Kunststoffgriff. Auswechselbare Schneidscheibe aus HSS. Ideal für Nutenbreite von 2,4 - 11,0 mm. Besonders geeignet zum Entgraten von Keilnuten in Wellen und Bohrungen bei Stahl und Aluminium.
Bestellcode
C3963310
Blechentgrater bis 10,0 mm Materialdicke
Preis je Stück €
26,60
Bestellcode
C6026068
Ersatz-Stahlhalter N
Ersatz-Stahlhalter N für Nutenentgrater-Satz N
Bestellcode
C6026065
Doppelentgrater komplett
Preis je Stück €
24,44
Blechentgrater bis 10,0 mm Materialdicke. Kunststoffgriff mit Handschutz und 2 Schneiden aus Hartmetall. Der Blechentgrater entgratet in einem Zug zwei Kanten. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen und Kunststoffplatten geeignet.
Preis je Bestellcode Stück €
C6026070 38,75
Preis je Stück €
8,11
Blechentgrater mit auswechselbaren Schneidscheiben bis 5,0 mm Materialdicke
4
Doppelentgrater mit HSS-Schneidscheiben. Kunststoffgriff mit Handschutz
und 2 Schneiden aus HSS. Auswechselbare Schneidscheiben aus HSS. Die Schneidscheiben können nach Abnützung an den Schneidstellen weitergedreht und somit in vollem Umfang genutzt werden. Der Abstand der Schneidscheiben ist verstellbar. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen und Kunststoffplatten bis 10,0 mm geeignet.
Blechentgrater mit auswechselbaren Schneidscheiben bis 5,0 mm Materialdicke. Kunststoffgriff mit Handschutz und 2 Schneiden aus Hartmetall. Der Blechentgrater entgratet in einem Zug zwei Kanten. Zum beidseitigen Entgraten von Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen und Kunststoffplatten geeignet.
Preis je Bestellcode Stück €
C1725595 22,32
Bestellcode
C6026071
Preis je Stück €
35,24
Schneiden und Bohren
881
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38953 38949
38948 38940
38957
38956
38955