Page 883 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 883

Maschinensägeblätter
3809 Kraft-Bügelsägeblätter
In allen Werkstoffen einsetzbar
Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet
Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
Bestellcode
C1250968
C3418376
C3418377
C3418378
C3418379
C3418380
C3418382
C3418384
C4187500
C1250969
C3418388
C3418390
C3418391
C3418392
C2550378
C3418394
C1250971
C1250972
C3418400
C3418402
C3418404
Länge
525 mm
525 mm
525 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
650 mm
650 mm
700 mm
700 mm
750 mm
Klingenbreite
38 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Werkstoffdicke
2 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
Zähne pro Inch
6
4
6
4
6
4
6
4
3
4
6
4
6
3
4
6
4
6
4
6
4
Preis je Stück €
33,15
42,68
42,68
44,76
44,76
53,36
53,36
48,69
55,58
55,58
55,58
48,98
48,98
59,25
59,25
59,25
66,00
66,00
72,01
72,01
84,13
Bestellcode
C1250973
C1250974
C1250975
C3418343
C1250976
C1250977
C3418344
C1250979
C1250980
C3418345
C2978821
C1250981
C1250982
C3418346
C1250983
C3418347
C3418348
C1250984
C1250985
C1250986
C3418350
C1250987
C3418351
C1250988
C3418352
C1250989
C3418353
C1250990
C3418354
C3418355
C1250963
C4187499
C3418356
C1250991
C3418357
C1250992
C1250993
C3418358
C1250994
C1250995
C3418360
C1250965
C3418363
C3418364
C2550377
C3418365
C3418366
C3418367
C1250967
C3418368
C3418369
C3418371
C3418373
C3418375
C1250996
Länge
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
475 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
525 mm
Klingenbreite
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
38 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
45 mm
38 mm
38 mm
38 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
38 mm
Werkstoffdicke
1,25 mm
1,25 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,25 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1,25 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,25 mm
2 mm
2 mm
2,25 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2 mm
Zähne pro Inch
10
14
10
6
10
14
6
10
14
4
6
8
10
4
6
10
6
10
10
14
4
6
8
10
4
6
8
10
4
6
10
6
10
14
4
6
10
4
6
10
4
6
8
4
6
6
10
4
6
4
6
4
6
8
10
Preis je Stück €
8,34
8,34
11,90
11,90
9,75
9,75
9,75
12,83
12,83
12,83
12,83
12,83
17,28
17,28
17,28
21,40
21,40
12,42
16,17
16,17
16,17
16,17
16,17
19,13
19,13
19,13
19,13
21,65
21,65
21,65
21,65
21,65
20,17
20,17
20,17
20,17
23,99
23,99
23,99
27,18
27,18
27,18
27,18
34,08
34,08
39,42
31,81
31,81
31,81
40,75
40,75
48,20
48,20
48,20
33,15
3809-KA Kraft-Bügelsägeblätter
Sägeblätter mit Bohrungen für KASTO-Maschinen
In allen Werkstoffen einsetzbar
Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetall-Maschinensägeblatt Splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte bietet
Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders bei Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
Bestellcode
C4187498
C3418359
C3418361
C3418362
C3418370
C3418372
C3418374
C3418381
C3418383
C3418385
C3418386
C3418387
C3418389
C3418393
C3418395
C3418396
C3418397
C3418398
C3418399
C3418401
C3418403
Klingenbreite
32 mm
38 mm
38 mm
38 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Länge
400 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
550 mm
550 mm
575 mm
575 mm
575 mm
575 mm
600 mm
600 mm
650 mm
650 mm
650 mm
700 mm
700 mm
700 mm
Werkstoffdicke
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
Zähne Preis je pro Inch Stück €
6 19,13
10 27,18
4 27,18
6 27,18
6 40,75
4 48,20
6 48,20
4 53,36
6 53,36
10 55,58
3 55,58
4 55,58
6 55,58 4 4 59,25
6 59,25
3 66,00
4 66,00
6 66,00
3 64,22
4 72,01
6 72,01
Schneiden und Bohren
869
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8260
8425


































































































   881   882   883   884   885