Page 745 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 745

Walter Titex-Hochleistungsfräser
End Mill with Corner Radius - Protostar® H 50 Tough Guys P standard L
Materials from 48 to 63 HRC
- solid carbide
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
P standard L Shank DIN 6535 HA
Dc h9 R Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
2 0,5 7 57 21 6 3
3 0,5 8 57 21 6 3
4 0,5 11 57 21 6 3
4 1 11 57 21 6 3
5 0,5 13 57 21 6 3
5 1 13 57 21 6 3
6 0,5 13 65 29 6 4
6 1 13 65 29 6 4
8 0,5 19 80 44 8 4
8 1 19 80 44 8 4
8 2 19 80 44 8 4
10 0,5 22 100 60 10 4
10 1 22 100 60 10 4
10 2 22 100 60 10 4
12 0,5 26 100 55 12 4
12 1 26 100 55 12 4
12 2 26 100 55 12 4
12 3 26 100 55 12 4
14 0,5 26 104 59 14 4
14 1 26 104 59 14 4
14 2 26 104 59 14 4
14 3 26 104 59 14 4
16 0,5 32 115 67 16 4
16 1 32 115 67 16 4
16 2 32 115 67 16 4
16 4 32 115 67 16 4
20 0,5 38 125 75 20 4
20 1 38 125 75 20 4
20 2 38 125 75 20 4
20 4 38 125 75 20 4
TAX H3070118
Bestellcode
C6048867
C6048868
C6048869
C6048870
C6048871
C6048872
C6048873
C6048874
C6048875
C6048876
C6048877
C6048878
C6048879
C6048880
C6048881
C6048882
C6048883
C6048884
C6048885
C6048886
C6048887
C6048888
C6048889
C6048890
C6048891
C6048892
C6048893
C6048894
C6048895
C6048896
Preis je Stück €
72,20
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
68,29
95,69
95,69
95,48
120,51
120,51
121,54
163,77
163,77
163,77
164,80
198,79
198,79
198,79
198,79
260,59
260,59
260,59
260,59
384,19
384,19
384,19
385,22
4
Schneiden und Bohren
731
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41836


































































































   743   744   745   746   747