Page 742 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 742

Walter Titex-Hochleistungsfräser
End mill with corner radius - Protostar® N 50 Tough Guys Shank DIN 6535 HA
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- 4 cutting edges - with centre cut - 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
Dch9 R Lc l1 l4 d1h6
TAX H3020317
Bestellcode
C6048787
C6048788
C6048789
C6048790
C6048791
C6048792
C6048793
C6048794
C6048795
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
6 1 13 57 21
8 2 19 63 27
10 2 22 72 32
12 3 26 83 38
14 3 26 83 38
16 3 32 92 44
16 4 32 92 44
20 3 38 104 54
20 4 38 104 54
(mm) z
6 4
8 4
10 4
12 4
14 4
16 4
16 4
20 4
20 4
Preis je Stück €
59,74
84,05
106,09
144,20
175,10
229,69
229,69
337,84
337,84
End Mill with Corner Radius - Protostar® N 50 Tough Guys Shank DIN 6535 HB
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HB
4
Dch9 R (mm) (mm)
6 1
8 2
10 2
12 3
14 3
16 3
16 4
20 3
20 4
Lc l1 (mm) (mm)
13 57
19 63
22 72
26 83
26 83
32 92
32 92
38 104
38 104
l4 d1h6
(mm) (mm) z
21 6 4
27 8 4
32 10 4
38 12 4
38 14 4
44 16 4
44 16 4
54 20 4
54 20 4
TAX H3120317
Bestellcode
C6048796
C6048797
C6048798
C6048799
C6048800
C6048801
C6048802
C6048803
C6048804
Preis je Stück €
59,74
83,84
106,09
145,23
175,10
229,69
229,69
338,87
338,87
728
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41828 41827


































































































   740   741   742   743   744