Page 475 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 475
Modulare Werkzeugsätze
Weiche Thermoformschale – M33
Weiche Thermoformschale – M75
Weiche Thermoformschale – M82
Doppelmaulschlüssel, 6 bis 22 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Doppel-Sechskantsteckschlüssel, abgewinkelt, glanzverchromt, 7 bis 24 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Sechskant-Handbuchsen mit 1⁄2”-Antrieb, 10
bis 32 mm. Schraubendreher-Einsätze mit 1⁄2”-Antrieb für Sechskantschrauben, 5 bis
12 mm. 1⁄2”-Antriebsverlängerung, 125 mm. 1⁄2”-Antriebsverlängerung, 255 mm. Kardangelenk mit 1⁄2”-Antrieb. Schiebequergriff mit 1⁄2”-Antrieb. Umschaltknarre mit 1⁄2”-Antrieb, 72 Zähne
Preis je Bestellcode Stück €
C2720545 328,00
Weiche Thermoformschale – M170
C4158601 67,50
Weiche Thermoformschale – M16
Ringmaulschlüssel, offene und abgewinkelte Ringenden – 22 bis 32 mm
Preis je Bestellcode Stück €
C2720538 99,50
C2720544 326,00
Weiche Thermoformschale – M91
Sechskant-Handbuchsen mit 1⁄4”-Antrieb, 4 bis 14mm. Schraubendreher-Einsätze mit 1⁄4”-Antrieb für Sechskantschrauben, 5 bis 12 mm. 1⁄4”-Antriebsverlängerung, 50 mm. 14
Schlitzschraubendreher: 2,5 × 50, 3 × 75, 3,5 × 100, 4 × 125, 5,5 × 100, 5,5 × 150, 6,5 × 150 mm.
⁄ ”-Antriebsverlängerung, 150 mm. Kardangelenk mit 1⁄4”-Antrieb. Steckgriff mit 1⁄4”-Antrieb. Schiebequergriff mit 1⁄4”-Antrieb. Umschaltknarre mit 1⁄4”-Antrieb und Metallgriff. Preis je
Bestellcode
C2720549
Weiche Thermoformschale – M172
Preis je Stück €
50,50
1
Bestellcode
C4158615
Weiche Thermoformschale – M92
Sechskant-Handbuchsen mit 3⁄8”-Antrieb, 6 bis 22 mm. 3⁄8”-Antriebsverlängerung, 125 mm. 3⁄8”-Antriebsverlängerung, 250 mm. Kardangelenk mit 3⁄8”-Antrieb. Schiebequergriff mit 3⁄8”-Antrieb. Umschaltknarre mit 3⁄8”-Antrieb, 72 Zähne.
Stück €
171,00
Weiche Thermoformschale – M40
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, 6 bis 19 mm
Bestellcode
Preis je Stück €
Kreuzschlitzschraubendreher: PH0 × 60, PH0 × 100, PH1 × 80, PH1 × 120, PH2 × 100, PH2 × 150 mm.
C2720539 76,00
Bestellcode
C2720550
Preis je Stück €
46,50
Preis je Bestellcode Stück €
C2784553 193,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46437
46434
46435
46446
46445
46443
46451
46450
46444