Page 1734 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1734

Industrielle Hautpflege
16
Deb Hautschutzcenter - groβ
Robustes, leichtes Spenderboard, das mit geeigneten Deb-Spendern bestückt ist. Mit Deb-Produkten zu verwenden. Für ein maßgeschneidertes Hautschutzsystem basierend auf einem vollständigen, dreistufigen Hautschutzprogramm. Ideal für stark frequentierte Waschbereiche in der Industrie.
• Praktisch – alles, was für eine saubere, gesunde Haut erforderlich ist, an einem Platz.
• Instruktiv – fördert die Einhaltung eines umfassenden Hautschutzprogramms. • Pflegeleicht – einfach zu reinigende Oberfläche.
• Robust – strapazierfähiges, leichtes Material, ideal für stark frequentierte Waschräume.
Größe: 800mm breit x 570mm hoch
Inhalt: Spender: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Light 2000, 1 x Deb Cleanse Heavy 4000 und 1 x Deb Restore 1000
Preis je Bestellcode Stück €
C4173495 108,27
Deb Hautschutzcenter - klein
Robustes, leichtes Spenderboard, das mit geeigneten Deb-Spendern bestückt ist. Zur Verwendung mit Deb-Produkten für ein maßgeschneidertes Hautschutzsystem zur Einhaltung eines vollständigen, dreistufigen Hautschutzprogramms. Ideal für stark frequentierte Waschbereiche in der Industrie.
• Praktisch – alles, was für eine saubere, gesunde Haut erforderlich ist, an einem Platz.
• Instruktiv – fördert die Einhaltung eines umfassenden Hautschutzprogramms. • Pflegeleicht – einfach zu reinigende Oberfläche.
• Robust – strapazierfähiges, leichtes Material, ideal für stark frequentierte Waschräume.
Größe: 590 mm (Breite) x 510 mm (Höhe)
Inhalt: Drei Spender: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Heavy 2000 und 1 x Deb Restore 1000
Preis je Bestellcode Stück €
C4173499 85,02
Skin Care Center (vormontiert)
Robuste, leichte Tafeln, an denen die entsprechenden Deb Spender vormontiert sind. Zur Verwendung mit Deb Produkten für ein maßgeschneidertes Hautschutzsystem. Deb Hautschutzcenter sind auf den Hautschutz in allen Bereichen der Industrie ausgelegt.
• Praktisch – alles, was für eine saubere und gesunde Haut erforderlich ist, befindet sich an einem Ort
• Mit Anleitungen – animieren zur Einhaltung eines umfassenden Hautschutzkonzepts.
• Pflegeleicht – Oberfläche einfach abwischen.
• Robust – widerstandsfähiges, leichtes Material; ideal für stark frequentierte Bereiche wie Waschräume
Größe: 800 mm breit x 570 mm hoch
Enthält: 1 x Deb Protect 1000, 1 x Deb Cleanse Washroom 2000, 1 x Deb GrittyFOAM® und 1 x Deb Restore 1000 Spender.
Bestellcode
C4584572
Preis je Stück €
64,37
1720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
26355 7053
7050


































































































   1732   1733   1734   1735   1736