Page 1679 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1679
Flammfeste Overalls
Spacel Comfort FR
Flammfester und antistatischer, zertifizierter Overall vom Typ 3 und 4 mit elastischen Einsätzen an Kapuze, Hüfte, Handgelenk und Knöcheln, genähten und geklebten Nähten, doppelt haftender Leiste mit Doppelreißverschluss; aus grauer, beschichteter Viskose, 138 g/cm3, silikon- und latexfrei. EN14605 Typ 3 & 4, EN13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN1149-5, EN14116, EN1073-2.
Bestellcode
C6013655
C6013656
C6013657
C6013658
C6013659
C6013660
Größe Preis je Stück €
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Spacel 3500
Antistatischer, zertifizierter Overall vom Typ 3, 4, 5 und 6, für die Verwendung in Atex-Zone 20 bis 22, biologische Arbeitsstoffe, abgedichtete Nähte und abgedichteter Reißverschluss, doppelt haftende Leiste. EN14605 Typ 3 & 4, EN13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN14116, EN1073-2.
Bestellcode
C6013661
C6013662
C6013663
C6013664
C6013665
C6013666
Größe Preis je Stück €
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Overall aus NomexTM Comfort
NomexTM Comfort (93% NomexTM, 5% Kevlar, 2% P-140 Carbonfaser) ist neu in unserem Sortiment. Die Fasern, die in diesem Gewebe verwendet werden, bestehen aus 93% Meta-Aramid, einer Faser, die von sich aus feuerabweisend ist, nicht schmilzt, tropft oder weiterbrennt. So besteht eine natürlich flammhemmende Wirkung, ohne dass eine chemische Behandlung notwendig ist. Für bessere Strapazierfähigkeit sind die Fasern mit 5% Para-Aramid verstärkt und durch eine Beimischung von 2% Carbonfasern außerdem von Natur aus antistatisch, so dass Schutz vor Gefahren durch elektrostatische Entladung gewährleistet ist. Das Gewebe hat eine wasser- und ölabweisende Fluorocarbon-Beschichtung, die gleichzeitig
14
vor Verschmutzungen schützt. IEC 61482-2, EN1149, ENISO 11612, GOST-R zertifizierter.
Bestellcode
C4207905
C4207907
C4207909
C4207910
C4207912
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Größe
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Bestellcode
C4207914
C4207915
C4207917
C4207919
C4207920
Farbe Größe
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Arbeitskleidung
1665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10646 37161 37160