Page 1676 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1676
Einmal-Haarkappe
Schuhschutz 442
Aus dem gleichen laminierten Material wie die Typ 5/6-Schutzoveralls (3M 4535) • Elastisch am Knöchel
Bestellcode Inhaltsmenge
C6036787 150,000
Preis je
Stück €
***
Einwegüberschuhe
Einwegüberschuhe – keine Sohle. Elastische, gute Passform zu gewährleisten.
Bestellcode Farbe Größe
C6930588 Weiß 44 x 16cm
Quantity per pack
Pack 100
Preis je Stück €
7,95
Einwegüberschuhe / Anti-Rutsch
14
Einwegüberschuhe – mit Anti-Rutsch-Sohle.
Weißem Polypropylen. Elastische, gute Passform zu gewährleisten.
Bestellcode Farbe Größe
C6930589 Weiß 44 x 16cm
Quantity per pack
Pack 100
Preis je Stück €
9,95
Einwegschürze
Einwegschürzen in Mehrfachpackung
Aus Polyethylen. Größe 28” x 46” / 660mm x 1168mm
Bestellcode Farbe Quantity per pack
C6930593 Blau Pack 100
Preis je Stück €
5,56
1662
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
221588 221576 221573 39453

